材質ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)【天板・棚板】10以下
キャスターΦ75mm(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×850
折りたたみ時幅(mm)170(自立可)
足パイプ径(Φmm)25
品番:SR-301は手術台に対して直角に入ります。
品番:SR-311 は天板の高さを変えれば、コンパクトに収納ができます。
材質本体/ステンレス(SUS304)、昇降ユニット/アルミニウム、ペダル/ゴム
キャスターΦ50mmナイロン製(双輪・対角ストッパー付き)
昇降方式足踏み・油圧式
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
施設用家具・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。