軽くて丈夫なオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで、付属のガードレールとともに落下を防止します。
耐荷重(kg)約50/段
キャスター径(Φmm)100ゴム製(対角ストッパー付き)
軽くて丈夫なオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで、落下防止に役立ちます。
キャスター径(Φmm)100ゴム製(対角ストッパー付き)
低重心なので安定して自立し、移動も安心です。<AMG-632-CL・AMG-633-CL・AMG-63622-CL>連結部にギヤ式ジョイントを使用しておりますので、わずかな力でスムーズに開閉できます。
上下のねじれがなく、枠と枠の隙間がほとんどありません。
三連式防炎証明付き。
寸法(m)【替えカーテン】1×1.45
頑丈なオールプラスチックで、天板・棚板は転落防止の枠付きです。工具を使用せずに組立・分解が容易に出来ます。ひとまわり大きい、モバイルカートシリーズの新タイプ
材質棚板/PP、支柱/ABS
キャスターΦ100mmエラストマー製
耐荷重(kg/段)70
あたたかみのあるデザインは、休憩スペースに最適です。4脚までスタッキングできます。
材質張地/合成皮革、枠/成型合板
質量(kg)約8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×580×770
座面高さ(mm)415
高級感溢れるデザインです。背もたれを倒してフルフラットにすれば、仮眠用ベッドとしても使用できます。低ホルムアルデヒド・廃材利用商品です。
材質本体/木枠・ウレタンフォーム、肘/ラバーウッド無垢材、張地/抗菌性ビニールレザー
寸法(mm)ベッド時/(幅)2050×(奥行)960×(高さ)470mm
質量(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2050×750×720
座面高さ(mm)370
ソファーを2台組み合わせることによって簡易ベッドとしてご使用いただけます。リクライニングは3段階で調節可能です。
材質木枠・ウレタンフォーム(本体)、スチール・メラミン焼付シルバー塗装(脚部)、抗菌・防汚ビニールレザー張り(アルコール・次亜塩素酸ナトリウム対応)
質量(kg)17.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×680×720
座面高さ(mm)370mm
ベッド寸法(mm)740×1840×390mm
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
施設用家具・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。