引出しは安心な鍵付きです。作業面を広げられ収納式のテーブル付です。
材質本体/スチール(粉体塗装)、天板・収納式テーブル/ABS樹脂、棚板/スチール
寸法(mm)460×460×752
質量(kg)17.8
耐荷重(kg)収納式テーブル:3
テーブル寸法(mm)収納式テーブル:330×258
キャスター径(Φmm)約50ナイロン製(前輪ストッパー付き)
有効内寸法(mm)378×439×452
チェストとラックはデスクの下に収納できます。
デスク側板下部は床保護用のカバー付きです。
仕様組み立て式(要工具)
セット内容デスク×1台、チェスト×1台、ラック(棚板×1枚付き)×1台
材質化粧合板
質量(kg)デスク/約24.5、チェスト/約11.5、ラック/約8.5
サイズデスク/1200×600×705mm、チェスト/385×425×500mm、ラック/600×290×500mm
有効内寸(mm)デスク/約525×335×60(65)×2個(引出し)・約580(引出し下スペース高さ)、チェスト/約315×305×50×2個(引出し・小)・約315×305×150(215)(引出し・大)、ラック/約525×235×50(65)(引出し)・約555×275×330(オープン部)
キャスターΦ50mm(チェスト/5個付き(ストッパー2個)、ラック/4個付き(ストッパー無し))
アズワン品番8-3401-01
1台
¥51,480
税込¥56,628
5日以内出荷
天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。
天板下の収納には、パソコンのアダプターやコードなどが収納できます。
天板に付属キャップを付ければ、マウスでの作業スペースを広げることができます。
収納棚は取り外し可能なトレーですので、薬品がこぼれても手入れが容易です。
品番:<AO-SAHA・AO-ST-B・AO-ST-P・AO-SH-B・AO-SH-P・AO-SAHN>は天板の高さが5段階に調整可能な昇降機能付きです。
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
施設用家具・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。