棚網は傾斜置きも可能でスリッパの内側や裏側の除菌に効果的です。内装は殺菌線照射効力に優れたアルミニウム反射板を使用しています。
仕様【扉】特殊強化ガラスはめ込み【棚網】フラット・傾斜両用、128mm間隔、10段可変
付属品ステンレス網棚×10枚
材質本体/木製ポリ合板仕上、扉/アルミ製、内部/殺菌線反射用アルミニウム板張り
質量(kg)33
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×520×1780
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×480×1540
殺菌灯15W×2灯
収納数20足
棚網四方の25mm高レッジ加工により、搬送時の物品の落下を防ぎます。
組み立て式(要工具)。
キャスターエラストマー車輪対角ストッパー付4輪自在、打ち込み式
材質ハンドル・ポール/ステンレス(SUS304)、棚網/クロームメッキ抗菌クリアコーティング仕上げ
棚ピッチ(mm)25.4
足パイプ径(Φmm)25.4
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
施設用家具・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。