施設用家具・備品 :「殺菌」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UVクリーンキュート。6足保管。紫外線用交換ランプ
殺菌灯20W 全長(cm)58 アズワン品番64-1125-55
1本
2,990 税込3,289
7日以内出荷

1個
21,900 税込24,090
翌々日出荷

棚網は傾斜置きも可能でスリッパの内側や裏側の除菌に効果的です。内装は殺菌線照射効力に優れたアルミニウム反射板を使用しています。
仕様【扉】特殊強化ガラスはめ込み【棚網】フラット・傾斜両用、128mm間隔、10段可変 付属品ステンレス網棚×10枚 材質本体/木製ポリ合板仕上、扉/アルミ製、内部/殺菌線反射用アルミニウム板張り 質量(kg)33 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×520×1780 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×480×1540 殺菌灯15W×2灯 収納数20足
1台
332,000 税込365,200
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×2000 殺菌灯無し 収納数4本 アズワン品番0-204-02 庫内寸法(mm)(幅)380×(奥行)360×(高さ)1870
1台
381,000 税込419,100
30日以内出荷

UVクリーンキュート。6足保管。光触媒仕様用交換ランプ
仕様【ケミカルランプ】20W 全長(cm)58 アズワン品番64-1125-54
1本
1,898 税込2,088
7日以内出荷

減菌や殺菌ができない機器もカバーをかけて感染予防。装置や器具をホコリや汚染から守ります。
材質LDPE(低密度ポリエチレン) 厚さ(mm)0.023
1巻(50枚)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子サーモの採用により、庫内温度の安定感がアップ。 用途に合わせて庫内温度の設定をHIGH/LOWの2段階に切り替えて使用できます。
消費電力(W)120 質量(kg)6 タイプ殺菌灯付 容量(L)10(おしぼり約50本) 電源AC100、50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×275×290 殺菌灯2W×1灯 アズワン品番0-1023-11 庫内寸法(mm)274×195×185 庫内温度(℃)(LOW)70、(HIGH)80 松吉医科器械コード20-3658-00
1個
64,350 税込70,785
翌々日出荷

SPE電解膜を用いた除湿ユニットが付いたタイプです。庫内の水分を加熱することなく庫外へ除去します。除湿装置に駆動部がないので音や振動もありません。
材質ステンレス(SUS304)
1台
399,000 税込438,900
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)