パソコンや書類・ファイルを個人別に収納できるロッカーです。フリーアドレスコワーキングオフィスに適しています。簡単にスタッキングできる仕様です(ネジ固定をしません)※スタッキングは3段まで。学校塾などで必要になった数のみ追加させることができます。背面部にはケーブル口があり内部にタップを設置するとパソコンやタブレットを充電させながら保管することができます※棚板背部にはケーブルを通せるように30mmの隙間があります。
仕様316x400x500mm 連結式/棚板付
セット内容本体、固定棚板(1枚)
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)7.3
色ホワイト
サイズW316×D400×H500mm有効内寸/W252×D355×H195(上段)/190(下段)mmスチール棚板サイズ/W314×D250mm
メーカーサンワサプライ
形態組立出荷
梱包内容1個口/331×415×515mm・7.8kg
アズワン品番68-1873-91
鍵ダイヤル錠有り
総耐荷重(kg)20
連結方法上下、左右(スタッキングは3段まで)※PLK-PS400Wとのスタッキングはできません。
1個
¥43,798
税込¥48,178
6日以内出荷
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
施設用家具・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。