ラック楽ホルダー LIGHT 壁掛け用ハクゾウメディカル8日以内出荷
ネジ式とマグネット式の2種類で、自由な組み合わせができ、部屋に入る際に必要な防護具の着用が可能です。
個人防護具の交換操作が容易です。
グローブ・エプロン用ホルダーとマスク用ホルダーに加え、手指消毒剤専用ホルダーもフックで引っかけることができます。
ラック楽ホルダー SEハクゾウメディカル(1件のレビュー)当日出荷
PPE製品用のホルダーです。
グローブ・エプロン用とマスク用ホルダーの2種類ございます。
フック式・ねじ式・マグネット式の3タイプございます。使用環境に応じて使い分けすることができます。
マグネットタイプで取り付ける場合、すべり止及び壁の保護のため、滑り止めゴムカバーが付いています。
ラック楽ホルダー 壁掛け用 NETハクゾウメディカル(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
各PPE製品設置用のNETタイプの軽量型ホルダーです。
ねじ留めタイプとマグネットタイプを揃えています。
マグネットタイプは滑り止めゴムがついています。
縦型・横型どちらでも使用できますので、施設内での使用環境、スペースに応じて使い分けすることができます。
寸法(mm)横300×縦600材質鉄質量(g)420
ベッドセンサーテクノスジャパン税込¥32,978¥29,980