施設用家具・備品 :「キャスター 昇降」の検索結果
昇降ストロークは330mm。幅広いポジションで使用できます。
ステップレバーは、キャスター仕様に切り替えができるので移動が容易です。
付属品診察枕
質量(kg)82
タイプステップレバー付
電源(V)AC100、50/60Hz
消費電力(W)100(最大)
耐荷重(kg)150
上昇時間(秒)29
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00231000024
医薬品医療機器等法一般医療機器
昇降ストロークは330mm。幅広いポジションで使用できます。
任意のポジションを2つ記憶できます。
ステップレバーは、キャスター仕様に切り替えができるので移動が容易です。
付属品診察枕
質量(kg)82
タイプステップレバー・メモリー機能付
電源(V)AC100、50/60Hz
消費電力(W)100(最大)
耐荷重(kg)150
上昇時間(秒)22
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00231000025
医薬品医療機器等法一般医療機器
Φ390mmと大きく硬めの座面で、長時間の使用に最適です。クッション性・ホールド性が高い背もたれで、ゆったり座れます。ガス圧ワンタッチ昇降式。
材質脚部/スチール・ABS、座部/ウレタン、張地/ビニールレザー
質量(kg)7.5
寸法(Φ×高さH)(mm)540×770~930
キャスター径(Φmm)50
座×座高(mm)Φ390×490~640
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
施設用家具・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。