施設用家具・備品 :「aタイプ プラグ」の検索結果
15分毎に小さな体位変換を自動で繰り返す「スモールチェンジ機能」搭載。療養者の快眠を守り、介護者の負担を軽減する自動体位変換エアマットレス。マットレスに。内蔵したセンサがヘッドアップ角度を検知。角度に応じて、マットレスのやわらかさと動きを最適な状態に自動調整します。ベッドの背上げを行う機能ではありません。「かんたんモード」では、エアマットレス利用の半数以上を占める40~60kgの方に対応。体重が40~60kgであれば、マットレスのやわらかさが自動的に調整されます。専用マットレスの足元部分に組み込まれたプラス専用パッドがエアマットレス内の「ひえ」を防ぎます。
セット内容エアマットレス・エアポンプ・プラス専用パッドAタイプ・専用カバーセット
材質エアセル/ポリウレタンフィルム(表面シボ加工・抗菌加工)、マットレス/ブレスエアー(R)(制菌)、カバー/ポリウレタンフィルム(ラミネート加工)
寸法(mm)【エアーポンプ】365×87×246
質量(kg)【エアーポンプ】3.4
電源(V)AC100(50/60Hz)12W
電源コード(m)4
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
施設用家具・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。