施設用家具・備品 :「点滴」の検索結果
特価
本日7月7日(月)は、医療・介護用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐食性、耐薬品性、耐久性に優れた標準仕様の点滴作業台です。浅引出・深引出の差し替えや、64トレー・34トレーの差し替えが自在にできます。
キャスター径(Φmm)100
材質本体/ステンレス(SUS304)、天板/メラミン化粧板、トレー/ABS
RTD-THF120・RTD-THF180は、設置する場所に合わせて対面仕様・壁面仕様にできます。
RTD-THF120・RTD-THF180のハンガーフックはスライド可能で、干渉しないように互い違いで配置されています。
ハンガーやワゴンと組み合わせて使用するユニットタイプ。フレームは耐食性に優れたSUS304を使用。天板は耐薬品性、耐久性に優れたメラミン化粧板を採用。
キャスター径(Φmm)100
材質本体/ステンレス(SUS304)、天板/メラミン化粧板
ハンガーやワゴンと組み合わせて使用するユニットタイプ。フレームは耐食性に優れたSUS304を使用。天板は耐薬品性、耐久性に優れたメラミン化粧板を採用。
キャスター径(Φmm)65
材質本体/ステンレス(SUS304)、天板/メラミン化粧板
イルリガートル台に吸引器が簡単に装着できる!。RTS-101.104.201.204専用オプション。つまみネジ付きで取り付け調整も簡単!
材質【固定金具・架台】スチール(粉体焼付塗装)、【つまみ部】ABS
質量(kg)0.3(上部固定金具)、1.1(下部架台)
耐荷重(kg)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上部固定金具】約110×88×39(支柱取付時)、【下部架台】約262×279×77
アズワン品番64-6401-07
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
点滴作業台オプション国際標準規格ISO3394に対応。用途に応じて様々な組合せが可能です。トレーの各サイズに対応した仕切板です。
点滴作業台オプション国際標準規格ISO3394に対応。用途に応じて様々な組合せが可能です。トレーの各サイズに対応した仕切板です。
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。