ご遺体を5℃以下に保冷しますご遺体の体温を急冷することで、腐敗や感染のリスクを低減します。ドライアイス(-79℃)よりも温度の高い-23℃ジェルを使用しているため、ご遺体を冷やし過ぎることがありません。再使用可能のため、ドライアイスと比べてランニングコストが抑えられます。
仕様推奨使用数:男性成人で4~6個程度
材質外装/ナイロン・ポリエチレン、内容物/水・凝固点調整剤・グアーガム・防腐剤
寸法(mm)285×185
質量(g)1200
アズワン品番7-8386-01
保冷時間(時間)約5(使用環境温度による)
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌々日出荷
『救急・衛生』には他にこんなカテゴリがあります
救急・衛生 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。