絞り込み
ブランド
  • ミヤキ
  • ミラコン(6)
  • テムスケミカル(4)
  • アルタン(4)
  • カンペハピオ(3)
  • ビアンコジャパン(3)
  • オーブテック(2)
  • 友和(2)
  • 建築の友(2)
  • コムスター(2)
  • ラグロン(2)
  • サンエスエンジニアリング(2)
  • ヤブ原産業(2)
  • アズマ工業(1)
  • エスコ(1)
  • リンレイ(1)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(1)
  • アサヒペン(1)
  • TO-PLAN(東京企画販売)(1)
液性
  • アルカリ性(2)
  • 中性(1)
  • 酸性(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液性から絞り込む
アルカリ性(2)
中性(1)
酸性(1)
コケシラズ ミヤキコケシラズミヤキ(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1缶(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
スプレーするだけでコケ・藻も除去し、発生を抑制します。 水洗い・ブラッシングは必要ありません。スプレーするだけの簡単施工です。 基材を傷めにくい中性タイプです。
用途コンクリートやタイル・レンガの外壁・お墓・石像・モニュメント・敷石等の石材構造物、ウッドデッキ等の木製品、樹脂系仕上げ材や塗装した壁・工場の屋根等使用方法(1)施工面のゴミ・ホコリ等を予め除去し、充分に乾燥させてください。(2)コケシラズの原液を噴霧器やスプレーヤーに入れ、施工箇所が十分湿るまで散布して下さい。(3)水洗い・ブラッシング不要です。ゆっくり効果を現します。※施工後24時間は施工箇所に水がかからないようにしてください。※施工面周辺に植栽がある場合、施工前後に植栽に水を散布してください。※コケ等が厚く付着している所には、繰り返し散布することで効果的に除去できます。標準使用量5~10m2/LRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
カビコケモ ミヤキカビコケモミヤキ
7,298税込8,028
1本(4L)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
作業性が良好なカビ・コケ・藻の除去剤です。
用途コンクリート・ブロック塀・テラコッタタイル・インターロッキング・レンガ・石材・石灰岩・塗装面・石膏ボード・浴室のカビ・コケ・藻の除去。※塗装の状況によっては変退色する可能性がありますので、事前にご確認の上、ご使用ください。コケ・藻が原因で滑りやすくなった床面の転倒リスクの軽減。pHアルカリ性標準使用量5~10m2/L※使用量は基材によって多少異なります。関連資料施工要領書(0.2MB) カタログ(2.06MB)
コケシラズ ミヤキコケシラズミヤキ
2,298税込2,528
1本(1L)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
主成分がコケ・藻を効果的に除去します。除去するだけでなく、コケ・藻の発生を抑制します。水洗い・ブラッシングは必要ありません。スプレーするだけの簡単施工です。基材を傷めにくい中性タイプです。
用途コンクリートやタイル・レンガの外壁・窯業系サイディング・お墓・石像・モニュメント・敷石等の石材構造物・ウッドデッキ等の木製品・樹脂系仕上げ材や塗装した壁・工場の屋根等。pH中性標準使用量5~40m2/L※使用量は基材によって多少異なります。吸い込みのある基材の場合は多少使用量が多くなります。使用場所屋外専用関連資料施工要領書(0.24MB) カタログ(2.89MB)
カビトップエコ ミヤキカビトップエコミヤキ
3,998税込4,398
1本(1.8L)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
希釈倍率により漂白効果が変わります。あく洗い後の仕上げをきれいにします。
用途木部のカビ・日焼け落とし。白木の漂白。古家(増改築)あく洗いの仕上げpHアルカリ性標準使用量5~10m2/L※使用量は基材によって多少異なります。関連資料施工要領書(0.2MB) カタログ(3.63MB)
アンドレ ミヤキアンドレミヤキ
7,198税込7,918
1本(4L)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
外壁材の軽度な水アカ除去に効果的です。ステンレス・アルミのサビが除去できます。酸性タイプですがデリケートな素材にも使用可能なセーフティータイプです。(基材の状態や環境によっては腐食する恐れがあります。)
用途石材・タイル・ガラス・ステンレス・アルミ・サイディング・ネオパリエ・FRP等の洗浄。pH酸性標準使用量7~10m2/L※使用量は基材によって多少異なります。関連資料施工要領書(0.16MB) カタログ(0.9MB)
玄関・ベランダ・外壁用洗剤