水垢除去剤 :「鏡 水垢」の検索結果
弱酸性!azumagic あきらめていた鏡の白い汚れを溶かして落とす !
用途アズマ工業のハウスクリーニングのプロが推奨している洗剤シリーズ 「アズマジック」。 ウロコ落とし用に開発した大小2種類の研磨材と洗剤の力で、鏡についた頑固な白いウロコ状の汚れを強力に落とします。 専用のスポンジで磨けば、力を入れずに効率よくお掃除することができます。鏡のウロコ汚れの他に、浴室・キッチン・トイレの水洗金具についた水アカ落としにも使えます。専用に配合した酸性成分の力で頑固な汚れをじわーっと溶かし、大小2種類の研磨材が、鏡表面についた微細な凸凹に入り込み、汚れをかきだします。付属のスポンジまたはお手持ちのクロスに薬剤をとり、こすり洗いするだけ。頑固な汚れには軽く薬剤を塗り広げ、1~2分置いた後にこすり洗いすると効果的です。使用量の目安/30×30cm あたり約3g(小さじ1 杯程度)。※対象物の取扱説明書をご確認の上、ご使用ください。「何を使っても落ちない」という方にオススメしたい商品です
材質研磨材(52%)・界面活性剤(3% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)・酸剤
寸法(mm)約W66×D40×H240
質量(g)315
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
『除去剤』には他にこんなカテゴリがあります
- シミ落とし・多用途除去剤
- らくがき落とし
- 錆取り剤
- テープ・シールはがし
- スケール除去
- カビ取り剤
- 水垢除去剤
洗剤・除去剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。