スポンジたわし :「樹脂 容器」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐熱温度は140℃です。
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
5色展開によりゾーン分けに対応しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
色白
仕様Mサイズ、ハード(Φ0.5)
トラスコ品番796-1791
厚さ(mm)40
質量(g)53
縦(mm)150
横(mm)80
耐熱温度(℃)140
適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
HACCP対応です。
特殊構造により従来品と比較して抜けにくさが300%アップしています。
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
5色展開によりゾーン分けに対応しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
仕様Lサイズ(Φ0.5)
厚さ(mm)50
質量(g)64
縦(mm)170
横(mm)90
耐熱温度(℃)140
適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
掃除用具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。