たわし :「ようじ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途に応じたサイズをお選びください。
1パック10個入の大容量タイプです。
手触りがソフトで使用感に優れています。
頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。
用途金属などの汚れ落とし
材質ステンレス(SUS430)
色シルバー
仕様18-0ステンレス線使用。
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに
厚さ(mm)40
質量(g)115
縦(mm)270
横(mm)80
ソフトな1体成形シリコンたわしです。水切れもよく衛生的です。毛先が柔らかいため、傷を付け難いです。食洗機使用可能です。引っ掛穴も付いてます。
用途シンク等の水回りや金属やガラス製品の洗浄に。毛先が柔らかいため、手洗いブラシや爪ブラシとして
材質シリコン
厚さ(mm)15
質量(g)66
縦(mm)130
横(mm)120
研磨剤配合ですので水だけで汚れ・コゲを掻き落とします。
用途鉄器、鉄板、五徳、焼き網、フライパン、鍋等
トラスコ品番520-7917
セット内容5枚入
材質ナイロン不織布(研磨剤入)
厚さ(mm)52
色灰
縦(mm)110
横(mm)70
1袋
¥149
税込¥164
当日出荷
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。線材にメッキ線を使うことでコストパフォーマンスに優れた商品です。ハードタイプとソフトタイプがあるので用途によって選択できます。弾力性に優れ、女性の手にもフィットしやすい大きさです。ガンコな汚れも素早く落とします。使用後もフック付なので衛生管理ができます。ダブルスパイラル工法により毛材保持強度が強く、またブラシ密度が高く洗浄効力のあるブラシです。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
材質本体・毛:ポリプロピレン(PP)、芯材:メッキ線
厚さ(mm)55
縦(mm)165
横(mm)90
耐熱温度(℃)80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製の針金を使用し、サビを出さない高級たわしです。自然に優しい天然ヤシの実繊維100%です。
RoHS指令(10物質対応)対応
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。線材にメッキ線を使うことでコストパフォーマンスに優れた商品です。ハードタイプとソフトタイプがあるので用途によって選択できます。弾力性に優れ、女性の手にもフィットしやすい大きさです。ガンコな汚れも素早く落とします。使用後もフック付なので衛生管理ができます。ダブルスパイラル工法により毛材保持強度が強く、またブラシ密度が高く洗浄効力のあるブラシです。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
材質本体・毛:ポリプロピレン(PP)、芯材:メッキ線
厚さ(mm)55
縦(mm)165
横(mm)90
耐熱温度(℃)80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
『掃除用具』には他にこんなカテゴリがあります
たわし の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。