パームたわし :「ようじ」の検索結果
特価
本日8月6日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに
厚さ(mm)40
質量(g)115
縦(mm)270
横(mm)80
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。線材にメッキ線を使うことでコストパフォーマンスに優れた商品です。ハードタイプとソフトタイプがあるので用途によって選択できます。弾力性に優れ、女性の手にもフィットしやすい大きさです。ガンコな汚れも素早く落とします。使用後もフック付なので衛生管理ができます。ダブルスパイラル工法により毛材保持強度が強く、またブラシ密度が高く洗浄効力のあるブラシです。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
材質本体・毛:ポリプロピレン(PP)、芯材:メッキ線
厚さ(mm)55
縦(mm)165
横(mm)90
耐熱温度(℃)80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製の針金を使用し、サビを出さない高級たわしです。自然に優しい天然ヤシの実繊維100%です。
RoHS指令(10物質対応)対応
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。線材にメッキ線を使うことでコストパフォーマンスに優れた商品です。ハードタイプとソフトタイプがあるので用途によって選択できます。弾力性に優れ、女性の手にもフィットしやすい大きさです。ガンコな汚れも素早く落とします。使用後もフック付なので衛生管理ができます。ダブルスパイラル工法により毛材保持強度が強く、またブラシ密度が高く洗浄効力のあるブラシです。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
材質本体・毛:ポリプロピレン(PP)、芯材:メッキ線
厚さ(mm)55
縦(mm)165
横(mm)90
耐熱温度(℃)80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
パームたわし の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。