絞り込み
ブランド
  • SARAYA(サラヤ)
  • モノタロウ(1)
  • Richell(リッチェル)(16)
  • 佐藤金属興業(13)
  • ゴージョージャパン(7)
  • ホバー(7)
  • ELPA(5)
  • 山崎実業(4)
  • アスベル(3)
  • アルボース(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(2)
  • GOJO(2)
  • EKO(2)
  • オカ(2)
  • H&H(1)
  • エスコ(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • (1)
  • LION(ライオン)(1)
使用方法
  • センサー式(3)
  • プッシュ式(2)
容量(mL)
  • 250(1)
  • 400(1)
  • 600(2)
  • 1000(1)
  • 1200(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用方法から絞り込む
センサー式(3)
プッシュ式(2)
ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ SARAYA(サラヤ)ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJSARAYA(サラヤ)(9件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。 手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。 カギ付き。
使用方法センサー式トラスコ品番382-7089材質カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP質量(g)785容器仕様専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル本体質量(g)約785寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×268使用乾電池アルカリ単 1×4 本使用環境温度(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
カートリッジボトル 250mL スプレー用 SARAYA(サラヤ)カートリッジボトル 250mL スプレー用SARAYA(サラヤ)(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
フォーミングハンドソープPET容器  泡ポンプ付 SARAYA(サラヤ)フォーミングハンドソープPET容器 泡ポンプ付SARAYA(サラヤ)(1件のレビュー)
859税込945
1個(500mL)
当日出荷
華やかなデザインでありながら、PET製で使い勝手のよい容器です。 泡タイプの石けん液を入れてお使いください。
使用方法プッシュ式繰り返し・詰め替え対応
トレーA型 SARAYA(サラヤ)トレーA型SARAYA(サラヤ)(5件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
適合ノータッチ式薬液ディスペンサーGUD1000幅(mm)147高さ(mm)25材質(本体)PP奥行(mm)231RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-1439-0105TKG品番(2017)6-1290-0105繰り返し・詰め替え対応
カートリッジボトル 250mL リキッド用 SARAYA(サラヤ)カートリッジボトル 250mL リキッド用SARAYA(サラヤ)
799税込879
1個
当日出荷
自動手指消毒器 HDI-2020 SARAYA(サラヤ)自動手指消毒器 HDI-2020SARAYA(サラヤ)
76,980税込84,678
1台
当日出荷
プロの手指消毒に必要な機能を 手を介した交差汚染を防ぐ決め手は、手指を確実に消毒することです。 センサー感知で消毒剤を自動噴射します。 指先まで確実に消毒ができるので、交差感染対策に最適です。 センサーで噴射するノータッチの機器 噴射液量を設定変更できる機能 噴射された液が飛散しないブース構造
適合壁付けホルダー HDI-2020用、架台スタンド HDI-2020用使用方法センサー式消費電力(W)待機時:1、作動時:5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)約1(専用タンク)電源コード(m)約1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×241×266保証期間1年間使用環境温度(℃)5~40(薬液が適切な流動性が保たれていること)使用環境湿度(%)20~85(結露無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応噴射量(mL/回)約1~5間で1ごとのに調整可能(初期設定値 約3)使用可能薬液メーカー指定の薬液繰り返し・詰め替え対応
1200mLカートリッジボトル SARAYA(サラヤ)1200mLカートリッジボトルSARAYA(サラヤ)
559税込615
1個
当日出荷
ディスペンサー用カートリッジボトルです。薬液を詰替え繰り返し使用できるので経済的です。
幅(mm)130高さ(mm)270奥行(mm)75容量(L)1.2繰り返し・詰め替え対応
UD/MD-8600S-PHJ カートリッジボトル SARAYA(サラヤ)UD/MD-8600S-PHJ カートリッジボトルSARAYA(サラヤ)
799税込879
1個(600mL)
当日出荷
ディスペンサー用の石けん液泡状吐出の空容器です。
タイプ繰り返し・詰め替え対応
プッシュ式ディスペンサー MD-300-IBL SARAYA(サラヤ)プッシュ式ディスペンサー MD-300-IBLSARAYA(サラヤ)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
コンパクトなサイズでシンク上の小さなスペースでも設置できるディスペンサーです。 A4サイズのスペースがあれば、ディスペンサーを3つ設置できるコンパクトなサイズです。 薬液毎にオプション品のカードリッジボトルを変えれば、ハンドソープ(泡吐出 or 液状吐出)、手指消毒剤、ハンドローション、便座クリーナーの5つの薬剤に対応します。
用途オープンキッチンなどお客様の目に留まる場所に容量(mL)250トラスコ品番157-5443セット内容用途別のわかりやすいピクトシール3種(ハンドソープ、手指消毒剤、便座クリーナー)材質本体:PP幅(mm)79高さ(mm)203質量(g)205奥行(mm)99使用可能薬液ハンドソープ(泡吐出 or 液状吐出)、手指消毒剤、ハンドローション、便座クリーナー繰り返し・詰め替え対応
MD-8600A-PHJ SARAYA(サラヤ)MD-8600A-PHJSARAYA(サラヤ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
片手でプッシュして消毒液が噴射します。 ワンプッシュで消毒液を噴射します。 ディスポーザブル容器で衛生的。カギ付き。
容量(mL)600種別本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×100×266アズワン品番64-5020-35RoHS指令(10物質対応)対応噴射量(mL/回)約1.5繰り返し・詰め替え対応
ディスペンサーMD-8600S-PHJ・UD-8600S-PHJ プッシュ式ディスペンサー SARAYA(サラヤ)ディスペンサーMD-8600S-PHJ・UD-8600S-PHJ プッシュ式ディスペンサーSARAYA(サラヤ)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
ワンプッシュで石けん液を吐出します。ディスポーザブル容器で衛生的です。手洗い石けん液用のプッシュ式ディスペンサーです。ボトルの交換が簡単に行えます。
用途手指の洗浄に。その他【使用薬液】シャボネットモイスト600mLUDMD用他トラスコ品番400-5431適合機種シャボネットモイスト600mLUDMD用他材質ABS幅(mm)123摘要手動高さ(mm)266奥行(mm)100容量(L)0.6容量(kg)411吐出量(mL)石けん(液状):約1mL/回、石けん(泡状):約0.8mL/回グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
壁付けホルダー HDI-2020用 SARAYA(サラヤ)壁付けホルダー HDI-2020用SARAYA(サラヤ)
8,498税込9,348
1台
欠品中
適合HDI-2020RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
サラヤACアダプター SARAYA(サラヤ)サラヤACアダプターSARAYA(サラヤ)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
100V電源。各種ディスペンサー用
コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×28×37.6繰り返し・詰め替え対応
壁取付セットA型 SARAYA(サラヤ)壁取付セットA型SARAYA(サラヤ)
789税込868
1セット
当日出荷
適合ノータッチ式薬液ディスペンサーGUD1000RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
HC-8000 SARAYA(サラヤ)HC-8000SARAYA(サラヤ)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
欠品中
多彩な薬液に対応。 ペダルを踏むと適量の薬剤を吐出・噴射。スタンドの高さを簡単に調製することができ、様々なサラヤの薬液に対応しています。
トラスコ品番470-5220種別本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×326×1155~1555RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
カートリッジボトル 250mL フォーム用 SARAYA(サラヤ)カートリッジボトル 250mL フォーム用SARAYA(サラヤ)(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
プッシュタイプ薬液ディスペンサー SARAYA(サラヤ)プッシュタイプ薬液ディスペンサーSARAYA(サラヤ)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
使用方法プッシュ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×112×225TKG品番9-1430-1301TKG品番(2017)6-1285-1401繰り返し・詰め替え対応
ノータッチ式ディスペンサー UD-450-GL SARAYA(サラヤ)ノータッチ式ディスペンサー UD-450-GLSARAYA(サラヤ)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
手を触れなくてもセンサーが感知して、石けん液や消毒液を吐出・噴射します。 シンプルでスタイリッシュなデザインで、高級感のあるトイレ空間を演出するノータッチ式ディスペンサー。 薬剤は5kgボトルなどの大容量ボトルから専用カートリッジボトル(別売)に詰め替えてご使用ください。 ・セットする専用カートリッジボトル(別売)の種類は フォーム用、 リキッド用、 スプレー用の3種類です。 使用薬液に応じてカートリッジボトルをお選びください。 ・用途がわかる「ピクトラベル」付きです。使用薬液に応じてラベルを本体に貼り付けてください。 ・動作的にLEDが点灯、いたずら防止のカギ付き。
使用方法センサー式トラスコ品番496-0521材質カバー 、ケース / ABS本体質量(g)約530寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×99×225使用乾電池アルカリ単 2×4 本使用環境温度(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
交換用カートリッジボトル カートリッジボトル SARAYA(サラヤ)交換用カートリッジボトル カートリッジボトルSARAYA(サラヤ)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ウォシュボンオートディスペンサーUD6600用カートリッジボトルです。
トラスコ品番208-3428材質ボトル:PET透明容量(mL)400繰り返し・詰め替え対応
シャボネット石鹸液F 250mL MD-300S-PHJ/MD-300用 SARAYA(サラヤ)シャボネット石鹸液F 250mL MD-300S-PHJ/MD-300用SARAYA(サラヤ)
23,980税込26,378
1箱(250mL×24本)
翌々日出荷
架台スタンド HDI-2020用 SARAYA(サラヤ)架台スタンド HDI-2020用SARAYA(サラヤ)
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
適合HDI-2020RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
バリアAローションS 250mL MD-300用 SARAYA(サラヤ)バリアAローションS 250mL MD-300用SARAYA(サラヤ)
19,980税込21,978
1箱(250mL×6本)
5日以内出荷

手洗い用品』には他にこんなカテゴリがあります

ソープディスペンサー