絞り込み
使用方法
- センサー式(3)
- プッシュ式(2)
容量(mL)
- 250(1)
- 400(1)
- 600(2)
- 1000(1)
- 1200(1)
ブランド
- SARAYA(サラヤ)
- モノタロウ(1)
- 佐藤金属興業(13)
- SALUS(13)
- ホバー(7)
- ELPA(5)
- アスベル(5)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- 山崎実業(3)
- アルボース(2)
- Richell(リッチェル)(2)
- GOJO(2)
- ゴージョージャパン(2)
- EKO(2)
- オカ(2)
- エスコ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 光(1)
- LION(ライオン)(1)
- ドリテック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
グリーン購入法適合(1)
「使用方法」から絞り込む
センサー式(3)
プッシュ式(2)

ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ
SARAYA(サラヤ)(9件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。 手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。 カギ付き。トラスコ品番382-7089使用方法センサー式材質カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP質量(g)785容器仕様専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル本体質量(g)約785寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×268使用乾電池アルカリ単 1×4 本使用環境温度(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
フォーミングハンドソープPET容器 泡ポンプ付
SARAYA(サラヤ)(1件のレビュー)¥859税込¥9451個(500mL)当日出荷華やかなデザインでありながら、PET製で使い勝手のよい容器です。 泡タイプの石けん液を入れてお使いください。使用方法プッシュ式繰り返し・詰め替え対応
自動手指消毒器 HDI-2020
SARAYA(サラヤ)¥76,980~税込¥84,678~1台当日出荷プロの手指消毒に必要な機能を 手を介した交差汚染を防ぐ決め手は、手指を確実に消毒することです。 センサー感知で消毒剤を自動噴射します。 指先まで確実に消毒ができるので、交差感染対策に最適です。 センサーで噴射するノータッチの機器 噴射液量を設定変更できる機能 噴射された液が飛散しないブース構造適合壁付けホルダー HDI-2020用、架台スタンド HDI-2020用使用方法センサー式消費電力(W)待機時:1、作動時:5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)約1(専用タンク)電源コード(m)約1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×241×266保証期間1年間使用環境温度(℃)5~40(薬液が適切な流動性が保たれていること)使用環境湿度(%)20~85(結露無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応噴射量(mL/回)約1~5間で1ごとのに調整可能(初期設定値 約3)使用可能薬液メーカー指定の薬液繰り返し・詰め替え対応
1200mLカートリッジボトル
SARAYA(サラヤ)¥559~税込¥615~1個当日出荷ディスペンサー用カートリッジボトルです。薬液を詰替え繰り返し使用できるので経済的です。幅(mm)130高さ(mm)270奥行(mm)75容量(L)1.2繰り返し・詰め替え対応
プッシュ式ディスペンサー MD-300-IBL
SARAYA(サラヤ)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷コンパクトなサイズでシンク上の小さなスペースでも設置できるディスペンサーです。 A4サイズのスペースがあれば、ディスペンサーを3つ設置できるコンパクトなサイズです。 薬液毎にオプション品のカードリッジボトルを変えれば、ハンドソープ(泡吐出 or 液状吐出)、手指消毒剤、ハンドローション、便座クリーナーの5つの薬剤に対応します。用途オープンキッチンなどお客様の目に留まる場所にトラスコ品番157-5443セット内容用途別のわかりやすいピクトシール3種(ハンドソープ、手指消毒剤、便座クリーナー)材質本体:PP幅(mm)79容量(mL)250高さ(mm)203質量(g)205奥行(mm)99使用可能薬液ハンドソープ(泡吐出 or 液状吐出)、手指消毒剤、ハンドローション、便座クリーナー繰り返し・詰め替え対応
サラヤACアダプター
SARAYA(サラヤ)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷100V電源。各種ディスペンサー用コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×28×37.6繰り返し・詰め替え対応
ノータッチ式ディスペンサー UD-450-GL
SARAYA(サラヤ)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷手を触れなくてもセンサーが感知して、石けん液や消毒液を吐出・噴射します。 シンプルでスタイリッシュなデザインで、高級感のあるトイレ空間を演出するノータッチ式ディスペンサー。 薬剤は5kgボトルなどの大容量ボトルから専用カートリッジボトル(別売)に詰め替えてご使用ください。 ・セットする専用カートリッジボトル(別売)の種類は フォーム用、 リキッド用、 スプレー用の3種類です。 使用薬液に応じてカートリッジボトルをお選びください。 ・用途がわかる「ピクトラベル」付きです。使用薬液に応じてラベルを本体に貼り付けてください。 ・動作的にLEDが点灯、いたずら防止のカギ付き。トラスコ品番496-0521使用方法センサー式材質カバー 、ケース / ABS本体質量(g)約530寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×99×225使用乾電池アルカリ単 2×4 本使用環境温度(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ディスペンサーMD-8600S-PHJ・UD-8600S-PHJ プッシュ式ディスペンサー
SARAYA(サラヤ)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷ワンプッシュで石けん液を吐出します。ディスポーザブル容器で衛生的です。手洗い石けん液用のプッシュ式ディスペンサーです。ボトルの交換が簡単に行えます。用途手指の洗浄に。その他【使用薬液】シャボネットモイスト600mLUDMD用他トラスコ品番400-5431適合機種シャボネットモイスト600mLUDMD用他材質ABS幅(mm)123色白摘要手動高さ(mm)266奥行(mm)100容量(L)0.6容量(kg)411吐出量(mL)石けん(液状):約1mL/回、石けん(泡状):約0.8mL/回グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
MD-8600A-PHJ
SARAYA(サラヤ)¥4,998税込¥5,4981個欠品中片手でプッシュして消毒液が噴射します。 ワンプッシュで消毒液を噴射します。 ディスポーザブル容器で衛生的。カギ付き。種別本体容量(mL)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×100×266アズワン品番64-5020-35RoHS指令(10物質対応)対応噴射量(mL/回)約1.5繰り返し・詰め替え対応
プッシュタイプ薬液ディスペンサー
SARAYA(サラヤ)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷使用方法プッシュ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×112×225TKG品番9-1430-1301TKG品番(2017)6-1285-1401繰り返し・詰め替え対応
交換用カートリッジボトル カートリッジボトル
SARAYA(サラヤ)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ウォシュボンオートディスペンサーUD6600用カートリッジボトルです。トラスコ品番208-3428材質ボトル:PET色透明容量(mL)400繰り返し・詰め替え対応