ソープディスペンサー :「ソープディスペンサー 泡」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「使用方法」から絞り込む
センサー式(1)
プッシュ式(1)
華やかなデザインでありながら、PET製で使い勝手のよい容器です。
泡タイプの石けん液を入れてお使いください。
使用方法プッシュ式
1個(500mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
コンパクトなサイズでシンク上の小さなスペースでも設置できるディスペンサーです。
A4サイズのスペースがあれば、ディスペンサーを3つ設置できるコンパクトなサイズです。
薬液毎にオプション品のカードリッジボトルを変えれば、ハンドソープ(泡吐出 or 液状吐出)、手指消毒剤、ハンドローション、便座クリーナーの5つの薬剤に対応します。
用途オープンキッチンなどお客様の目に留まる場所に
容量(mL)250
トラスコ品番157-5443
セット内容用途別のわかりやすいピクトシール3種(ハンドソープ、手指消毒剤、便座クリーナー)
材質本体:PP
幅(mm)79
高さ(mm)203
質量(g)205
奥行(mm)99
使用可能薬液ハンドソープ(泡吐出 or 液状吐出)、手指消毒剤、ハンドローション、便座クリーナー
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。
手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。
カギ付き。
使用方法センサー式
トラスコ品番382-7089
材質カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP
質量(g)785
容器仕様専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル
本体質量(g)約785
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×268
使用乾電池アルカリ単 1×4 本
使用環境温度(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1個(600mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
ワンプッシュで石けん液を吐出します。ディスポーザブル容器で衛生的です。手洗い石けん液用のプッシュ式ディスペンサーです。ボトルの交換が簡単に行えます。
用途手指の洗浄に。
その他【使用薬液】シャボネットモイスト600mLUDMD用他
トラスコ品番400-5431
適合機種シャボネットモイスト600mLUDMD用他
材質ABS
幅(mm)123
色白
摘要手動
高さ(mm)266
奥行(mm)100
容量(L)0.6
容量(kg)411
吐出量(mL)石けん(液状):約1mL/回、石けん(泡状):約0.8mL/回
グリーン購入法適合
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
日用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。