ソープディスペンサー :「ディスペンサー」の検索結果
関連キーワード
「使用方法」から絞り込む
センサー式(3)
プッシュ式(2)
多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。
手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。
カギ付き。
使用方法センサー式
トラスコ品番382-7089
材質カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP
質量(g)785
容器仕様専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル
本体質量(g)約785
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×268
使用乾電池アルカリ単 1×4 本
使用環境温度(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
使用方法プッシュ式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×112×225
TKG品番9-1430-1301
TKG品番(2017)6-1285-1401
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
ワンプッシュで石けん液を吐出します。ディスポーザブル容器で衛生的です。手洗い石けん液用のプッシュ式ディスペンサーです。ボトルの交換が簡単に行えます。
用途手指の洗浄に。
その他【使用薬液】シャボネットモイスト600mLUDMD用他
トラスコ品番400-5431
適合機種シャボネットモイスト600mLUDMD用他
材質ABS
幅(mm)123
色白
摘要手動
高さ(mm)266
奥行(mm)100
容量(L)0.6
容量(kg)411
吐出量(mL)石けん(液状):約1mL/回、石けん(泡状):約0.8mL/回
グリーン購入法適合
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
コンパクトなサイズでシンク上の小さなスペースでも設置できるディスペンサーです。
A4サイズのスペースがあれば、ディスペンサーを3つ設置できるコンパクトなサイズです。
薬液毎にオプション品のカードリッジボトルを変えれば、ハンドソープ(泡吐出 or 液状吐出)、手指消毒剤、ハンドローション、便座クリーナーの5つの薬剤に対応します。
用途オープンキッチンなどお客様の目に留まる場所に
容量(mL)250
トラスコ品番157-5443
セット内容用途別のわかりやすいピクトシール3種(ハンドソープ、手指消毒剤、便座クリーナー)
材質本体:PP
幅(mm)79
高さ(mm)203
質量(g)205
奥行(mm)99
使用可能薬液ハンドソープ(泡吐出 or 液状吐出)、手指消毒剤、ハンドローション、便座クリーナー
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
手を触れなくてもセンサーが感知して、石けん液や消毒液を吐出・噴射します。
シンプルでスタイリッシュなデザインで、高級感のあるトイレ空間を演出するノータッチ式ディスペンサー。
薬剤は5kgボトルなどの大容量ボトルから専用カートリッジボトル(別売)に詰め替えてご使用ください。
・セットする専用カートリッジボトル(別売)の種類は フォーム用、 リキッド用、 スプレー用の3種類です。 使用薬液に応じてカートリッジボトルをお選びください。
・用途がわかる「ピクトラベル」付きです。使用薬液に応じてラベルを本体に貼り付けてください。
・動作的にLEDが点灯、いたずら防止のカギ付き。
使用方法センサー式
トラスコ品番496-0521
材質カバー 、ケース / ABS
本体質量(g)約530
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×99×225
使用乾電池アルカリ単 2×4 本
使用環境温度(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
適合ノータッチ式薬液ディスペンサーGUD1000
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-1439-0105
TKG品番(2017)6-1290-0105
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
華やかなデザインでありながら、PET製で使い勝手のよい容器です。
泡タイプの石けん液を入れてお使いください。
使用方法プッシュ式
1個(500mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
1個(600mL)
¥799
税込¥879
欠品中
プロの手指消毒に必要な機能を
手を介した交差汚染を防ぐ決め手は、手指を確実に消毒することです。
センサー感知で消毒剤を自動噴射します。
指先まで確実に消毒ができるので、交差感染対策に最適です。
センサーで噴射するノータッチの機器
噴射液量を設定変更できる機能
噴射された液が飛散しないブース構造
適合壁付けホルダー HDI-2020用、架台スタンド HDI-2020用
使用方法センサー式
消費電力(W)待機時:1、作動時:5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)約1(専用タンク)
電源コード(m)約1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×241×266
保証期間1年間
使用環境温度(℃)5~40(薬液が適切な流動性が保たれていること)
使用環境湿度(%)20~85(結露無きこと)
噴射量(mL/回)約1~5間で1ごとのに調整可能(初期設定値 約3)
使用可能薬液メーカー指定の薬液
多彩な薬液に対応。
ペダルを踏むと適量の薬剤を吐出・噴射。スタンドの高さを簡単に調製することができ、様々なサラヤの薬液に対応しています。
トラスコ品番470-5220
種別本体
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×326×1155~1555
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
ウォシュボンオートディスペンサーUD6600用カートリッジボトルです。
トラスコ品番208-3428
材質ボトル:PET
色透明
容量(mL)400
1個
¥599
税込¥659
翌日出荷
片手でプッシュして消毒液が噴射します。
ワンプッシュで消毒液を噴射します。
ディスポーザブル容器で衛生的。カギ付き。
容量(mL)600
種別本体
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×100×266
アズワン品番64-5020-35
RoHS指令(10物質対応)対応
噴射量(mL/回)約1.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ディスペンサー用カートリッジボトルです。薬液を詰替え繰り返し使用できるので経済的です。
幅(mm)130
高さ(mm)270
奥行(mm)75
容量(L)1.2
日用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。