「使用方法」から絞り込む
センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。
使用方法センサー式
タンク容量(mL)500
色白
質量(g)約480
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×196×150
防水仕様IPX2(防滴形)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
手をかざすだけできめ細かなたっぷり泡が出てくるつめかえ式の
キレイキレイ薬用泡ハンドソープ専用オートディスペンサー。
(1)いつものつめかえ用が使えるつめかえ式 →ランニング個ストが安く、どこでも入手できる。
(2)良質な泡がたっぷり出てくる →既存泡以上の良質泡がたっぷり(1.4mL)出てくる。
(3)センサー感度が良くストレスなく使える。
(4)キレイキレイ薬用泡ハンドソープつめかえ用付き!
使用方法センサー式
容量(mL)200
シリーズキレイキレイ
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(200mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
最大約550ml入る大容量タンク
手をかざすだけで泡ソープを自動で吐出
非接触赤外線センサーで触れずに衛生的
吐出量5段階調整が可能
電池交換のタイミングを赤色ランプでお知らせ
電源のON/OFFを青色ランプでお知らせ
連続動作モードを使って本体内部洗浄ができます
キッチンや洗面所など多様なシーンで使える
材質本体:ABS樹脂、タンク:ポリエチレン
色ホワイト
電源単3形アルカリ乾電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×122×182
タンク容量(mL)550
保証期間1年
検出方法赤外線センサー
電池寿命約6か月(※吐出量(多)で1日10回使用の場合)
動作モード連続:電源ボタン4秒以上長押しで連続動作(最大10秒間)
吐出量調節方式5段階(1=0.2ml、3=0.6ml、5=1.0ml)
ボタン仕様電源:タッチセンサー
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
手を触れずに自動でハンドソープが出てくる!
セット内容本体×1
使用方法センサー式
材質ABS
寸法(mm)100×90×205
容量(mL)液体:250
形態包装:箱入り
吐出量(mL)約1.9
アズワン品番64-8310-85
1個
¥1,364
税込¥1,500
当日出荷
多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。
手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。
カギ付き。
使用方法センサー式
トラスコ品番382-7089
材質カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP
質量(g)785
容器仕様専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル
本体質量(g)約785
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×268
使用乾電池アルカリ単 1×4 本
使用環境温度(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
手をかざすだけで自動で噴霧する、手指用アルコール消毒液専用のディスペンサー(液体用自動噴霧器)です。
噴霧量を2段階(少、多)で切替可能です。
電池式のコードレスタイプです。
用途手指用アルコール消毒液専用の噴霧器に
タンク容量(mL)300
適合消毒液:手指用アルコール消毒液
防水性IPX4
吐出量2段階
電源単3形乾電池×3(別売)
材質本体:ABS、タンク:PET
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×195×95
本体質量(g)245
使用方法センサー式
アズワン品番64-9343-26
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
。泡タイプ専用。大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
1台
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
クロームメタリック仕上げのボディーが、ホテルやレストラン、フィットネスクラブなど、上質で洗練された空間にも調和します。手を差し出すだけで、簡単に手指衛生できます。密封型カートリッジで、交差感染リスクを軽減します。
用途ホテル、レストラン、フィットネスクラブ、オフィスなど。皮膚の清浄・殺菌・消毒。
トラスコ品番819-3537
幅(mm)155
材質/仕上プラスチック
色クローム
高さ(mm)270
質量(g)860
奥行(mm)105
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌日出荷
消毒剤・ソープの床や壁面への飛び散りを防ぎます。ディスペンサー下部に取り付けてお使い頂けます。
用途ホテル、レストラン、フィットネスクラブ、オフィスなど。皮膚の清浄・殺菌・消毒。
トラスコ品番819-3538
幅(mm)120
材質/仕上プラスチック
色ブラック
高さ(mm)160
質量(g)60
奥行(mm)80
1個
¥279
税込¥307
翌々日出荷
液体タイプ専用。大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
使用方法センサー
質量(g)約380(電池除く)
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×198×126(最大値)
タンク容量(mL)約500
電池寿命約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時)
防水仕様IPX4(防沫形)
1個
¥3,419
税込¥3,761
翌々日出荷
消毒液専用。大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
使用方法センサー
質量(g)約380(電池除く)
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×198×126(最大値)
タンク容量(mL)約500
電池寿命約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時)
防水仕様IPX4(防沫形)
1個
¥3,419
税込¥3,761
翌々日出荷
トラスコ品番819-3539
材質(シールド)ABS樹脂
質量(g)70
電源単2乾電池×3(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×95×158
TKG品番9-1438-0102
TKG品番(2017)6-1289-0102
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
触れずに除菌。かざすだけで自動噴射。霧状ノズルで液剤も節約。1000mlボトル内蔵の業務用オートディスペンサー。
用途お店や施設に最適な大容量ボトルを内蔵した手指消毒ディスペンサー
使用方法センサー式
材質フロントカバー:ABS、本体:ABS、トレイ:ABS、溶剤確認窓:PC
電源乾電池駆動(単一×4本使用)またはACアダプター(別売り)
本体質量(g)750(溶剤、付属品除く)
ボトル容量(mL)1000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×143×255
保証期間1年
噴霧量(mL)0.8/回
1セット
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
新しい700mLサイズの登場により場所を限定されず幅広いシーンでの使用が可能となりました。吐出口の下に手を差し出すだけで作動する自動タイプなので、機器に触れることもなく交差感染を防ぎます。最先端の技術を駆使し、電池が長持ちする設計が施されています。ロック・アンロックの切り替えも簡単です。フロントカバーは上部両サイドを押して開閉できます。カートリッジはスライドするだけで簡単に設置・交換ができます。ホワイトとクロームの2色を取り揃えておりますので、設置場所に応じてお選びいただけます。単一電池4本が電池収納ボックスにプレインストールされており、電池の絶縁テープを引き抜くだけで使用を開始できます。
用途飲食店、病院、学校、オフィスなど。手指・皮膚の洗浄。
幅(mm)145
材質/仕上プラスチック
質量(kg)1.26
高さ(mm)215
奥行(mm)100
おしゃれな壁付タイプのディスペンサーで、電源は単3乾電池×4本(別売)です。吐出量は2段階に切替が可能で、液状に吐出します。
用途手で触れることなくタンク内の薬液等を吐出できるディスペンサーです。センサーで感知して吐出するのて衛生的です。いたずら防止カギ付きです。作動時は本体左下のLEDが緑に点灯、電池が切れた時は赤色に点滅してお知らせします。
材質ABS
質量(g)755
電源アルカリ乾電池単3型×4本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×85×240
吐出量(mL)0.5ml/回と1.0ml/回の2段階
タンク容量(mL)600
色(本体)白
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
入口や人通りの多い場所やに設置し、入場前に手指消毒を行うのに最適なスタンドです。
材質(上部プレート)ポリウレタン樹脂(ポール・ベース)スチール(粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)229×216×550
TKG品番9-1438-0201
TKG品番(2017)6-1289-0201
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
泡タイプ専用。壁掛けスタイル。大容量650mlタンクで詰め替えの手間を軽減。フタを外して上から洗剤を注ぎ、底面にある吸込口により洗剤を最後まで使い切れるタンク形状。ワンタッチで取り外し可能な電池ボックス式。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使える防水性能(IPX4)。電源ON/OFFスイッチ、吐出量の調整用タッチセンサー付き。15秒間音声と光でお知らせする手洗いサポーター機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モード搭載。付属アタッチメントで前出し可能。
付属品フックシール:2枚、アタッチメント:2個
材質本体:ABS
容量(mL)約650
質量(g)約330(電池除く)
使用温度範囲(℃)5~40
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×199×87(最大値)
防水仕様IPX4(防沫形)
接着面接着性の良い凹凸の無い壁面やガラス
1個(1個)
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
液体タイプ専用。壁掛けスタイル。大容量650mlタンクで詰め替えの手間を軽減。フタを外して上から洗剤を注ぎ、底面にある吸込口により洗剤を最後まで使い切れるタンク形状。ワンタッチで取り外し可能な電池ボックス式。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使える防水性能(IPX4)。電源ON/OFFスイッチ、吐出量の調整用タッチセンサー付き。15秒間音声と光でお知らせする手洗いサポーター機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モード搭載。付属アタッチメントで前出し可能。
付属品フックシール:2枚、アタッチメント:2個
材質本体:ABS
容量(mL)約650
質量(g)約330(電池除く)
使用温度範囲(℃)5~40
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×199×87(最大値)
防水仕様IPX4(防沫形)
接着面接着性の良い凹凸の無い壁面やガラス
1個(1個)
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
市販のボトルに取り付けるだけで泡タイプのボディソープ・ハンドソープが自動化できるオートディスペンサーヘッドです。詰め替えの手間やこぼす心配がありません。吐出量の切り替えや電源は本体上部のボタンで簡単に操作できます。手を触れないので衛生的です。
付属品ボトルキャップ×3、取扱説明書(保証書付き)
トラスコ品番535-7752
材質ABS樹脂、シリコン
幅(mm)84
色ピンク
高さ(mm)95
奥行(mm)115
電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
直接触れることがないセンサーで、脂や汚れが付くことがなく衛生的です。弾力性のあるシリコン弁が、素早く閉じることで、使用後の液垂れを防ぎます。高性能なポンプは0.2秒の素早さで適量ソープをディスペンスします感度のよいセンサーは、正確に素早く作動します。上部の切り替えスイッチで簡単に量の調整ができます。広い注ぎ口から簡単にソープの詰め替えができます。液垂れもありません。1年保証
質量(kg)0.34
使用方法センサー式
材質本体:ABS樹脂/タンク:SAN樹脂/パッキン:シリコーン
内容量(L)0.237
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×17.4×14.5
ハンドソープ、除菌ジェルに使用できるオートディスペンサーです。
電源ボタンを押すことで、吐出量を3段階に変更することが出来ます。
吐出量が何段階目になったか分かるように、変更時にセンサーが点滅します。[
お使いの液剤の粘度によって吐出量が若干異なる場合がございます。][
対応電池:単四電池5本(別売)
充電式電池使用不可]
センサーが反応し、手をかざすだけ自動で泡が出るオートソープディスペンサーです。
大容量1500mlのタンクで詰め替えの手間も省けます。
使用方法センサー式
容量(L)1.5
本体寸法(mm)約285×135×116
本体質量(g)約873
1回の吐出量(mL)0.2
連続使用回数3000回以上
感知距離(mm)約50~120
電源単2形アルカリ乾電池×4本もしくはACアダプタ―DC6V/1A
付属品本体、カールプラグ 2本、ネジ 2本、ACアダプター 1個
1個
¥4,988
税込¥5,487
当日出荷
ハンドソープ、食器用洗剤、除菌ジェルに使用できるオートディスペンサーです。
電池残量が少なくなるとセンサーが赤になってお知らせします。
米国特許第D682.589号、中国特許第CN302221937S号取得。[
対応電池:単四電池4本(別売)
充電式電池不可。
除菌ジェルをお使いになる上での留意点:
長時間お使いにならないと出口部で液体が硬化する恐れがありますので1日1回以上、頻度よくご使用ください。(推奨ジェルで3日以内程度)
出口近くのジェルが乾燥して硬化することがありますので、液だれが気になるようでしたら乾いた布等で拭いてください。
成分にカルボマーを含むアルコールジェルは硬化する傾向が強いので使用しないでください。
使用せずにしばらく放置する際は内部の液体を取り除き水洗いを行ってください]
ウォシュボンオートディスペンサーUD6600用カートリッジボトルです。
トラスコ品番208-3428
材質ボトル:PET
色透明
容量(mL)400
1個
¥599
税込¥659
翌日出荷
日用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。