水はけが良い構造で乾燥が早く、石けんが溶けにくく快適に使えます。吸盤で壁面に設置します。スリガラス等の吸盤がつかない場所でも、吸盤用補助版付なので設置可能です。
《吸盤のみで取り付ける場合》
【◎取り付けられる場所】吸盤より大きいタイル、模様のないステンレス、プラスチック面、透明ガラス、鏡面(くもり止め加工などの表面加工鏡は除く)、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面※場所によっては、油分やシャンプーなどが付着している場合があります。台所用洗剤を薄めたぬるま湯でよく洗い、よく乾かしてからお取り付けください。
【×取り付けられない所】凹凸、ザラザラ、ツヤ消し面やキズのある面。模様のあるタイル、模様のあるステンレス、布やビニルなどの壁紙、木壁、塗装合板、しっくい、モルタル、スリガラスなど。レンジ、ストーブなどで高温になる所。
《補助板を併用する場合》付属の補助板を併用すれば、壁にキズがある場合や次の所にも吸盤が取り付けられます。化粧合板、塗装のしていないコンクリート、・スリガラス※凹凸のある型ガラス(型板ガラス)は除く。板壁。補助板は空気が入らないよう圧着し、1時間以上放置してください。
用途石鹸置きに
材質本体:ポリプロピレン、吸盤:塩化ビニル樹脂
水切れがよく石鹸が溶けにくい!壁に取り付けOK!吸盤取り付け ※補助板つき水に強く清潔な18-8ステンレス製です。
用途浴室収納に
材質本体:ステンレス鋼線(18-8)、吸盤:塩化ビニル樹脂
仕様ステンレス
寸法(mm)125×100×80
質量(g)104
タイプ石けん皿
取付け方法吸盤
耐荷重(g)500
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
『手洗い用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 手洗い洗剤
- ソープディスペンサー
- 爪ブラシ
- 石鹸・ソープ
日用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。