2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用方法/ワンプッシュで噴射レバーが固定され、連続噴射が可能です。ミスト状に全量塗布できます。注意/全量噴射の使い切りタイプです。効果は1~2年持続します。自動車であれば2分ほどで施工完了します。植物や飲食物は別の場所に移動させてご使用下さい。パソコンなどの精密機械類への使用は基本的に問題ないですが、念の為ビニールやタオルをかぶせてご使用下さい。酸化タングステンの持つ光触媒が、紫外線~可視光の照射により抗菌・消臭効果を発揮します。
用途自動車、会議室などの室内全体の抗菌・消臭に 内容量(mL)86 保管温度範囲(℃)-5~40 アズワン品番65-2243-44
1本(86mL)
4,440 税込4,884
翌日出荷

397菌に効果を発揮。ウイルスを退治すると同時に、増殖環境である細菌やカビを排除。抗菌成分がしっかり密着し、1か月以上効果が持続(効果の持続性は使用状況等により異なります)
材質ポリエチレン 寸法(mm)407×237×285(H) 質量(kg)4.3 内容量(L)3.7 アズワン品番64-7947-15
1個(3.7L)
17,000 税込18,700
翌日出荷

『除菌衛生用品』には他にこんなカテゴリがあります