26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「商品タイプ」から絞り込む
主成分の次亜塩素酸が菌の形成膜を透過し、外部・内部から酸化作用を及ぼす為、高い除菌力を持っています。 各種試験で高い安全性と効果を確認済み
成分次亜塩素酸(製法:電気分解) 質量(kg)20 許容濃度(mg/L)有効塩素濃度:400(製造時) 液性pH6.0~6.5(製造時) 原材料塩化ナトリウム、塩酸、純水 関連資料(1.28MB) (6.02MB) 有効期限製造日より8ヶ月間 (保管環境により異なります) 商品タイプ業務用 効果除菌
1箱(20L)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

主成分の次亜塩素酸が菌の形成膜を透過し、外部・内部から酸化作用を及ぼす為、高い除菌力を持っています。 各種試験で高い安全性と効果を確認済み
成分次亜塩素酸(製法:電気分解) 質量(kg)20 許容濃度(mg/L)有効塩素濃度:100(製造時) 液性pH6.0~6.5(製造時) 原材料塩化ナトリウム、塩酸、純水 関連資料(1.28MB) (6.02MB) 有効期限製造日より8ヶ月間 (保管環境により異なります) 商品タイプ業務用 効果除菌
1箱(20L)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

スプレーイングシステムス酸性電解水 「PathoCide」
水と塩のみを原料として、 電気分解によって生成される除菌用の酸性電解水。 香料や化学薬品を含まない、 環境にやさしく安全性に配慮した製品です。 ウイルスや細菌に有効な次亜塩素酸を主成分とし、 一般的な除菌に用いられている次亜塩素酸ナトリウムと同等以上の除菌効果を得られます。 食品工場の黒カビ抑制やオフィスの清掃作業、 共用スペースの除菌など幅広い用途でご使用いただいております。 たんぱく質などの汚れに強い洗浄用のアルカリ性電解水 「PathoClean」 もございます。
用途除菌 pH4.5~6.5(有効塩素濃度:200ppm前後) 商品タイプ業務用 液性酸性
1箱(10L)ほか
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

希釈不要の微酸性次亜塩素酸水 微酸性電解水は薄い塩酸を電気分解して作られる次亜塩素酸水です。 各種の細菌やウイルスに有効で、生活の中で水のように気軽にご利用いただけます。
用途調理器具などの除菌・床、壁、テーブル、ドアノブなどの除菌・ペットや臭いの気になるところの消臭 仕様有効塩素濃度:10~30mg/kg(ppm) pH5.0~6.5 使用期限未開封の場合は製造日より1年以内、開封後は1ヶ月以内を目安にお使いください。 効果除菌、消臭
1箱(10L)
5,798 税込6,378
5日以内出荷

森友通商モーリス5L
弱酸性次亜塩素酸水の力ですばやく強い除菌消臭力です。
用途住居、台所の除菌消臭に。赤ちゃんやペットがいるお部屋、介護ケア、食回りなど衛生対策に。 トラスコ品番514-7955 材質次亜塩素酸水 容量(L)5
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

希釈不要の微酸性次亜塩素酸水 微酸性電解水は薄い塩酸を電気分解して作られる次亜塩素酸水です。 各種の細菌やウイルスに有効で、生活の中で水のように気軽にご利用いただけます。
用途調理器具などの除菌・床、壁、テーブル、ドアノブなどの除菌・ペットや臭いの気になるところの消臭 仕様有効塩素濃度:10~30mg/kg(ppm) pH5.0~6.5 使用期限未開封の場合は製造日より1年以内、開封後は1ヶ月以内を目安にお使いください。 効果除菌、消臭
1セット(1000mL×6パック)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

「MISTEGIA」は、次亜塩素酸水溶液といい、弱酸性の成分であり、次亜塩素酸水ナトリウムの80倍の除菌力があります。 また、弱酸性次亜塩素酸水とは、プール等広範囲で使用されている殺菌剤「次亜塩素酸ナトリウム」のpHを弱酸性に調整した除菌水です。 ニオイを元から分解消臭!
成分弱酸性次亜塩素酸水溶液 区分雑貨 濃度(ppm)120 商品タイプ本体 効果除菌/消臭
1セット(300mL×20本)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

アクアサニターは、水のように気軽に、どこでも手軽に使える微酸性電解水(次亜塩素酸水)です。 殺菌作用が高く無味無臭の電解水です。※次亜塩素酸有効濃度:30PPM
成分微酸性次亜塩素酸水(微酸性電解水) 材質微酸性次亜塩素酸水(微酸性電解水) 規格10リットル
1個(1個)
4,698 税込5,168
4日以内出荷

消臭・防カビ対策としてはもちろん、除菌・ウイルス対策としても使用できます。 次亜塩素酸水が除菌・ウイルス抑制に優れた力を発揮します。 成分はアルコールフリーで弱酸性です。
用途まな板・包丁などのキッチンまわり、冷蔵庫、ゴミ箱、テーブルまわり、トイレまわり、ベビー用品、介護用品、ペット用品などの、除菌・ウイルス対策・消臭・防カビに。 トラスコ品番195-4111 材質/仕上次亜塩素酸水(水、次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、酸性剤(食品添加物)) 容量(mL)300 質量(g)363 アズワン品番64-8623-02
1本
839 税込923
翌日出荷

次亜塩素酸ナトリウムと希塩酸をブレンドした「次亜塩素酸水(非電界))」で、幅広い用途にご利用いただける除菌・消臭剤です。 次亜塩素酸の含有量が高いので、優れた除菌効果を発禁します。 また、最近やウイルスをはじめ、耐性のある有芽胞菌に対しても、優れた除菌効果を有します。 悪臭物質(アンモニア等)についてもスプレーするこでで水と無臭物質に分解し、消臭することができます。
用途机・椅子・手すり・ドアノブ・調理器具の除菌、ソファ・クッション等の消臭 使用方法<拭き掃除の場合>(1)あらかじめ対象物の汚れを落とす (2)原液のまま、または水道水で希釈して市販のスプレー等に入れ、対象物がひたひたに触れるくらい吹きかけます (3)20秒以上経過後、きれいな布やペーパーで拭き取る 質量(kg)10 容器バックインボックス(注ぎ口付) pH5.0~6.5(製造時) 外装段ボール 濃度(ppm)有効塩素:150~200(製造時) 商品タイプ業務用 効果除菌・消臭
1箱(10kg)
8,198 税込9,018
9日以内出荷

ポジティヴィスト除菌消臭剤チャーミスト
ウイルスや菌類を瞬時に99.999%以上除去除菌します。 タバコ臭、排泄臭、ペット臭など、悪臭の原因物質も化学反応により瞬間的に無臭化します。 刺激性や中毒性も無いので小さいお子様から高齢の方にとっても安全です。 通常の次亜塩素酸ナトリウムや次亜塩素酸水製品とは異なり、2000日以上の長期保管が可能です。 繊維への変色漂白性や、金属製品やコンピューター機器等への腐食性は水道水と同程度です。
用途対象物に向かってそのまま直接スプレーしてください。 効果除菌 成分次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度100ppm)、RO高純水 液性弱アルカリ性
1箱(10L)ほか
14,000 税込15,400
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウイルスや菌類を瞬時に99.999%以上除去除菌します。 タバコ臭、排泄臭、ペット臭など、悪臭の原因物質も化学反応により瞬間的に無臭化します。 刺激性や中毒性も無いので小さいお子様から高齢の方にとっても安全です。 通常の次亜塩素酸ナトリウムや次亜塩素酸水製品とは異なり、2000日以上の長期保管が可能です。 繊維への変色漂白性や、金属製品やコンピューター機器等への腐食性は水道水と同程度です。
用途対象物に向かってそのまま直接スプレーしてください。 商品タイプ携帯用 効果除菌 成分次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度100ppm)、RO高純水 液性弱アルカリ性 セット内容30mLスプレー1本、25mL詰め替えパック2個
1箱(20個)
20,000 税込22,000
5日以内出荷

ポジティヴィスト除菌消臭剤チャーミスト
ウイルスや菌類を瞬時に99.999%以上除去除菌します。 タバコ臭、排泄臭、ペット臭など、悪臭の原因物質も化学反応により瞬間的に無臭化します。 刺激性や中毒性も無いので小さいお子様から高齢の方にとっても安全です。 通常の次亜塩素酸ナトリウムや次亜塩素酸水製品とは異なり、2000日以上の長期保管が可能です。 繊維への変色漂白性や、金属製品やコンピューター機器等への腐食性は水道水と同程度です。
用途対象物に向かってそのまま直接スプレーしてください。 効果除菌 成分次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度100ppm)、RO高純水 液性弱アルカリ性
1箱(80mL×30本)ほか
24,600 税込27,060
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水に溶かすだけで100ppm以上の「次亜塩素酸水溶液」が作れます! 日常清拭用として使用するのに圧倒的な低コストです! 顆粒状だから2年間の長期保存! 清拭作業だけでなく、リネン類や食器など広い用途で利用できます。
成分ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム pH値6.0~8.0 液性中性 保存期間(年)2
1箱(100包×3袋)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

水に溶かすだけで100ppm以上の「次亜塩素酸水溶液」が作れます! 日常清拭用として使用するのに圧倒的な低コストです! 顆粒状だから2年間の長期保存! 清拭作業だけでなく、リネン類や食器など広い用途で利用できます。
成分ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム pH値6.0~8.0 液性中性 保存期間(年)2
1セット(100包)
4,498 税込4,948
4日以内出荷

天然ミネラルから作られたアルコールを使わない、次亜塩素酸でもない、まるで水のような新しい除菌消臭水です。 オゾラル配合(特許製法)で、安心に除菌・消臭を行えます。 オゾラルは、10年に及ぶ国内の大学との共同研究結果をもとに誕生した、海洋深層水ミネラルとオゾンマイクロバブルとの過酸化物から作られています。 人体に害がなく、幅広い菌やウイルスに対し除菌作用のある新しい原材料の名称となります。天然ミネラルと水を主成分としているので、人体にも安全です。 日本国内で生産され、保存料や香料、界面活性剤などを一切使用しておりません。 第三者機関による経口毒性試験により無毒性を確認済みなので、小さなお子様や大切なペット、介護の現場で安心してお使いいただけます。
用途小さなお子様やペットがいる所、介護施設などで除菌、消臭や加湿器などに。 原材料海洋深層水ミネラルとオゾンマイクロバブルとの過酸化物 効果除菌
1本(500mL)ほか
3,598 税込3,958
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)ジアクリーン泡1000
エコ商品
湿性生体物質による汚染やアウトブレイク時の環境整備に。 次亜塩素酸ナトリウムを含有した泡状の除菌・洗浄剤です。 希釈不要で、必要な時にすぐに使用できます。 泡タイプなので飛散しにくく、汚染箇所にピンポイントでスプレー可能です。
用途トイレの便座、手すり、床など、汚染が気になる箇所の除菌・洗浄に。 効果環境・器具の除菌・洗浄 成分次亜塩素酸ナトリウム、界面活性剤(陰イオン系、両性系)、水酸化ナトリウム 適合プラスチック製品、木・竹製品、ガラス製品、陶磁器、ステンレス製品 使用方法対象物に適量を直接スプレーする、もしくは布等にスプレーして清拭した後、必ずしっかりと拭き取るか、流水で十分に洗い流す。 区分雑貨品 液性アルカリ性 RoHS指令(10物質対応)対応 濃度(ppm)次亜塩素酸ナトリウムとして10,000ppm未満 不適合ステンレス以外の金属製の容器・用具、漆器、色物・柄物の繊維製品、毛・絹・ナイロン・アセテート及びポリウレタンの繊維製品、獣毛製のハケ、大理石、水洗いできない製品や場所、食器
1本(500mL)
769 税込846
当日出荷

高濃度1000ppmの次亜塩素酸水溶液です! 日常的な除菌で使用する100ppmに希釈すれば、100ppm原液の10倍の量をつくれます。 噴霧器などで日々、たくさん次亜塩素酸水溶液を使う・除菌のコストパフォーマンスを重視する・除菌剤の買い替え頻度が多くて負担を感じている といった事業者様にオススメです。 低濃度の次亜塩素酸水溶液と比べて、「コストパフォーマンスが高い」「買い替えの頻度とゴミを減らせる」「希釈が楽&時短(4L噴霧器ならコップ1杯!)」といったメリットがあります。
用途保育園、介護施設、病院、クリニック、オフィス、ショッピングモール、学校、スポーツ施設、美容サロン、ホテル、飲食店 等 商品タイプ業務用 効果除菌・消臭 液性弱酸性(pH3.5~6.2) 原材料次亜塩素酸ナトリウム・水 希釈倍率2.5~20倍 仕様有効塩素濃度:1000ppm
1箱(5L)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレジアを快適にお使いいただくには専用タブレットが必要です。専用タブレットはボトル400mlに1錠入れて下さい。
1本(60錠)
2,988 税込3,287
6日以内出荷

ハサップアクアとは、除菌・消臭はもちろん、防カビやウィルス対策など、ご家庭での使用から業務使用まで、いろいろな用途で優れた効き目を発揮します。 また、ハサップアクアの成分は、「食品添加物」のみを使用しており、安全性も確立されている、万能除菌消臭剤です。
用途歯ブラシの除菌ペットの除菌・消臭まな板・包丁など台所用品の除菌洗濯のいやな臭い対策風呂のカビ発生対策夏型過敏性肺炎の防止(室内のカビ発生対策)靴・ブーツの除菌・消臭有害菌・ウィルス対策空間除菌・消臭(専用超音波加湿器使用時:6畳~10畳程度) 成分次亜塩素酸水 効果除菌・消臭 区分雑品 シリーズハサップアクア 濃度(ppm)有効塩素:50 商品タイプ本体
1箱(10L)ほか
6,598 税込7,258
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

次亜塩素酸水生成器 スプレジアを快適にお使いいただくには専用ACアダプターがお薦めです。出力電圧:5V、出力電流:2A、USB電源出力型
1個
1,588 税込1,747
6日以内出荷

ウィッキルミストは、どのような空間にも馴染みやすい、コンパクトでオシャレな「次亜塩素酸水溶液対応」の超音波式噴霧器です。 小型ながら最大50m2まで対応し、出力は3段階の調節が可能、しかも静音設計なので作業や会議の邪魔になりません。 価格もお手頃で、「1室に1台、キレイな空気」をお手伝いします。 コンパクトでオシャレ、かつ4Lの大容量 本体重量が1.25kg!軽くて扱いやすい 13時間以上の連続運転&最大50m2まで対応 基本機能を揃えた、「外さない」モデル
用途学習塾、ご自宅、介護施設・診療所、オフィス、飲食店、ホテル 等 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×175×300 消費電力(W)25 タンク容量(L)4.0 本体質量(kg)約1.25(乾燥時) 運転音(dB)35以下 噴霧量(mL/h)最大約300 適合床面積~約50m2(条件により増減) 給水温度(℃)5~30 動作温度(℃)5~40
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ハサップアクアとは、除菌・消臭はもちろん、防カビやウィルス対策など、ご家庭での使用から業務使用まで、いろいろな用途で優れた効き目を発揮します。 また、ハサップアクアの成分は、「食品添加物」のみを使用しており、安全性も確立されている、万能除菌消臭剤です。
用途歯ブラシの除菌ペットの除菌・消臭まな板・包丁など台所用品の除菌洗濯のいやな臭い対策風呂のカビ発生対策夏型過敏性肺炎の防止(室内のカビ発生対策)足の臭い対策靴・ブーツの除菌・消臭有害菌・ウィルス対策空間除菌・消臭(専用超音波加湿器使用時:6畳~10畳程度) 成分次亜塩素酸水 区分雑品 効果除菌・消臭 シリーズハサップアクア 濃度(ppm)有効塩素:200 商品タイプ本体
1箱
8,498 税込9,348
7日以内出荷

スプレジアを快適にお使いいただくには専用タブレットが必要です。専用タブレットはボトル400mlに1錠入れて下さい。
1セット(60錠×3本)
7,988 税込8,787
6日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ほとんどの菌に対して除菌効果のある画期的な除菌剤 20秒で99.9%の除菌効果 4倍希釈/2倍希釈/原液 浸漬除菌もできる 厚生労働省がコロナ対策で推奨する次亜塩素酸ナトリウムが主成分 次亜塩素酸ナトリウムの約8倍の除菌力(pHの調整により遊離塩素が多い) 中性なので人体にも安心安全 毒性が少ない食品添加物グレードの原料を使用 金属の腐食がほとんどない 直接噴霧・浸漬により除菌効果が得られる
用途調理器具に。トイレや排水溝、生ごみ等の消臭にも大変有効 成分次亜塩素酸ナトリウム、希塩酸、精製水(塩素濃度:200ppm) 商品タイプ本体 効果除菌
1個ほか
2,455 税込2,701
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『除菌衛生用品』には他にこんなカテゴリがあります