手指消毒器 :「風速」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CP-9000-Iに比べ奥行があるので、手首まですっぽり入ります。遠赤外線放射線と紫外線殺菌の組み合わせで、手洗い後の手指の殺菌と乾燥が同時にできます。外から取り込んだ空気にセラミックヒーターによる200℃でダクトを通過させ、無菌状態にします。手入口の内部や本体内は殺菌灯で常時照射され、清潔な状態にします。LEDランプ表示にて殺菌乾燥時間が容易にわかります。
仕様【ファンモーター】シロッコファン、【紫外線殺菌ランプ】TUV6W UVC出力1.5W 材質ボディ/ステンレス、反射パネル/紫外線耐光樹脂 質量(kg)6.5 タイプ壁掛型 温度(℃)(吹出口)55/(体感)40 定格寿命(時間)(ランプ)9000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×210×400 電源コード(m)1.8 風速(m/s)1.3 最大消費電力(W)950(待機時70) 電源(AC100V)50/60Hz(アース付電源ケーブル) アズワン品番65-8727-31 運転時間(定格)1単位 15秒 自動停止
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

『手指消毒用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング