1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フンムージェー対応のコンパクトな非接触型温度測定器です。
用途「フンムージェー」の上に置いて、非接触での検温に。 仕様温度計:W104×D84×H155mm、POP:A6(W105×H148mm) 質量(g)300 備考温度計はスタンドのピン(2箇所)に引っ掛けて取付、底面に面ファスナー仕込み 電源電池式:単3アルカリ乾電池×3本(別売)、コンセント式:USB用ACアダプター ※USBコード(付属)、USB用ACアダプター(別売) 寸法(幅W×高さH)(mm)正面:240×182 保証期間3ヶ月 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×115×170
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷

『手指消毒用品』には他にこんなカテゴリがあります