「シリーズ」から絞り込む
ノータッチ式ディスペンサーSARAYA(サラヤ)5日以内出荷
手を触れることなく薬液が取り出せるノータッチ式の薬液ディスペンサーで、設置場所を選ばない電池式です。薬液ボトルを入れ替えることにより、石けん液、泡状石けん液、消毒液、アルコールジェルと一台で様々な薬液が使用できます。薬液収納部はいたずら防止用のカギ付です。
その他【タンク】適合ボトル1L(ボトル・薬液別売)付属品トレー材質PP・ABS樹脂寸法(mm)147×101×268質量(g)785電源単1アルカリ電池×4(別売)繰り返し・詰め替え対応
足踏式ディスペンサーHC-400SARAYA(サラヤ)翌々日出荷
電源を使わないペダル式で設置場所を選びません。ペダルを踏むと約1.6mlの消毒液が噴射します。薬液補充タイプです。
用途手指の消毒。付属品1Lカートリッジボトル(内容液は別売)トラスコ品番382-0882材質本体カバー:ポリプロピレン、ポンプレバーベース・支柱・支柱ベース:ステンレス(SUS304)、ポンプノズル:ポリプロピレン、ペダル :ABS+ポリアミド幅(mm)315高さ(mm)1100奥行(mm)412繰り返し・詰め替え対応
プライムバリアヴェール 300mL 20本入SARAYA(サラヤ)¥73,980税込¥81,378
1ケース(20本)
8日以内出荷
手肌を優しく包み、うるおいが持続します。べたつかず肌なじみの良いハンドローションです。
保護成分としてワセリン、シア脂等を高配合しています。保湿成分も含んでおり、保湿と保護のダブル作用で手肌を守ります。
トコフェロール(ビタミンE)を配合しており、肌荒れを防ぎます。
手指消毒剤の効果や医療用手袋の性能に影響を与えません。
無香料、無着色、防腐剤フリーで移り香や着色の心配がありません。
仕様●吐出・噴射形状:乳液状●液性:弱酸性●香り:無香料●材質:ボトル/PE、ポンプ/PP、フィルム/PE・PP●単品サイズ:69×69×170mm●単品重量:340gアズワン品番67-8030-68
ノータッチ式ディスペンサー用スタンドSARAYA(サラヤ)翌々日出荷
サインボード付きディスペンサー用スタンドです。
用途施設入り口やパブリックスペースの手指消毒剤設定に。付属品ねじ6個、啓発ラベル1個トラスコ品番430-4391適合本体UD-1600材質ディスペンサー設置板:鉄(塗装)、支柱:鉄(塗装)、底板:鉄(塗装)幅(mm)350高さ(mm)1390奥行(mm)350繰り返し・詰め替え対応
ヒビスコールSARAYA(サラヤ)翌々日出荷
広範囲の微生物に対して簡便かつ持続的な殺菌効果を発揮する無色のエタノール溶液です。
用途手指の消毒。トラスコ品番816-2838材質ボトル:PE、キャップ:PPRoHS指令(10物質対応)対応
ロングノズルポンプSARAYA(サラヤ)(2件のレビュー)当日出荷
アルソフト手指消毒ローション1LをGUD-1000-PHJでお使いの際には、ポンプをロングノズルポンプ(65108)に付け替えてください。
GUD使用時吐出量=1.3mL
RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ノータッチ式ディスペンサー UD-8600A-PHJSARAYA(サラヤ)(2件のレビュー)取扱停止中
手で触れることなく消毒液が噴射し、交差汚染のリスクを回避。
センサー感知で手指消毒剤を噴射。
ディスポーザブル容器で衛生的。
カギ付き。
トラスコ品番431-6240種別消毒液用容量(mL)600タイプ壁付型規格本体 手指消毒剤用電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275使用液速乾性手指消毒剤 ヒビスコールRoHS指令(10物質対応)対応噴射量(mL/回)約1.5繰り返し・詰め替え対応
プッシュ式ディスペンサーSARAYA(サラヤ)8日以内出荷
手でレバーを押すと石けん液や消毒液、便座クリーナーを吐出・噴射します。
シンプルでスタイリッシュなデザインで、高級感のあるトイレ空間を演出するプッシュ式ディスペンサー。
薬剤は5kgボトルなどの大容量ボトルから専用カートリッジボトル(別売)に詰め替えてご使用ください。
セットする専用カートリッジボトル(別売)の種類はフォーム用、リキッド用、スプレー用の3種類です。使用薬液に応じてカートリッジボトルをお選びください。
用途がわかる「ピクトラベル」付きです。使用薬液に応じてラベルを本体に貼り付けてください。
いたずら防止のカギ付き。
手指消毒や、便座クリーナー用にも使用できます
トラスコ品番496-0513セット内容本体/1台、鍵/1個、ピクトラベル/3種、アルコールシート/1枚、両面テープ/1枚、タッピンねじ(呼び4×25)/3個、プラグ/3個、取扱説明書材質カバー・ケース/ABS、レバー/POM本体質量(g)約310寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×88×124使用環境温度(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応