手指消毒器 :「アルコール 容器」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
市販の液体アルコール手指消毒剤容器に取り付けて使用する新しタイプのオートディスペンサーです。
手押しポンプ部のみを自動化したシンプルな設計で、今までと同じ手動の消毒に近いイメージで、非接触の消毒が出来ます。
既にある消毒剤容器を利用して使うことで、専用容器なども不要となり環境にも配慮した商品です。
ネジ径32mmの手指消毒剤容器に対応。
1日100回の動作で、約3~5かヵ月使用の省エネ長寿命設計。
3段階の噴射切替スイッチで、約3ml・1.5ml・0.7mlが選べます。
使用場所屋内用
色スノーホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×104×96(吸い込みチューブ・ストレーナは除く)
質量(g)約125(付属品・乾電池は除く)
材質本体:ABS樹脂、吸い込みチューブ:シリコン
センサー反射式赤外線センサー
電源単4アルカリ乾電池×4本(別売)
使用温湿度範囲温度:5度~35度、湿度30%~80%(結露無きこと)
付属品セーフティリング、取扱説明書/保証書
噴射量(mL/回)切替式(約0.7・1.5・3.0)
1台
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
『手指消毒用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 液体手指消毒剤
- ジェル・泡タイプ手指消毒剤
- 手指消毒器
日用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。