手指消毒器 :「消毒用アルコール」の検索結果
据置タイプ・センサー感知式のオートディスペンサーで、電源は単3乾電池×4本(別売)です。吐出量が3段階に切替が出来ます。アルコール等の除菌液・消毒液をご使用ください。
用途手で触れることなくアルコール等の消毒液・除菌液を吐出できるディスペンサーです。センサーで感知して吐出するのて衛生的です。
材質ABS
質量(g)725
電源アルカリ乾電池単3型×4本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×210
吐出量(mL)0.6ml/回・0.8ml/回・1.0ml/回の3段階
タンク容量(mL)750
色(本体)黒/白
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、ディスペンサーの下に手を入れると自動で消毒液等を吐出します。単三乾電池×4本(別売)で駆動するので電源の心配も必要ありません。カギ付きです。
用途手で触れることなくアルコール等の消毒液・除菌液を吐出できるディスペンサーです。センサーで感知して吐出するのて衛生的です。いたずら防止カギ付きです。作動時は本体左下のLEDが緑に点灯、電池が切れた時は赤色に点滅してお知らせします。
材質スチール(焼付塗装)
寸法(mm)310×310×H1320
質量(kg)約5.5
電源アルカリ乾電池単3型×4本(別売)
吐出量(mL)0.5ml/回と1.0ml/回の2段階
タンク容量(mL)600
色(本体)黒
関連資料(0.45MB)
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、ペダルを踏むと消毒液等を吐出します。付属品以外のボトルでも取付が可能です。
用途手で触れることなくアルコール等の消毒液・除菌液を吐出できるディスペンサーです。ペダルを踏んで吐出するのて衛生的です。
材質スチール(焼付塗装)
寸法(mm)310×310×H1110
質量(kg)約10
ボトル容量(mL)500
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)置台:140×220(可動台:140×110)
色(本体)黒
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥36,980
税込¥40,678
21日以内出荷
『手指消毒用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 液体手指消毒剤
- ジェル・泡タイプ手指消毒剤
- 手指消毒器
日用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。