1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、ディスペンサーの下に手を入れると自動で消毒液等を吐出します。単三乾電池×4本(別売)で駆動するので電源の心配も必要ありません。カギ付きです。
用途手で触れることなくアルコール等の消毒液・除菌液を吐出できるディスペンサーです。センサーで感知して吐出するのて衛生的です。いたずら防止カギ付きです。作動時は本体左下のLEDが緑に点灯、電池が切れた時は赤色に点滅してお知らせします。 材質スチール(焼付塗装) 寸法(mm)310×310×H1320 質量(kg)約5.5 電源アルカリ乾電池単3型×4本(別売) 吐出量(mL)0.5ml/回と1.0ml/回の2段階 タンク容量(mL)600 色(本体) 関連資料(0.45MB)
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

『手指消毒用品』には他にこんなカテゴリがあります