「シリーズ」から絞り込む
アルボースオートディスペンサー消毒用AAD-SG500アルボース当日出荷
衛生的なタッチフリーで感染リスクを低減。電源は電池、ACアダプター両対応。待機電力をセーブするECOモード仕様。
用途消毒液用オートディスペンサー材質ABS樹脂、POM樹脂アズワン品番64-8370-34繰り返し・詰め替え対応
オートディスペンサー セットアルボース当日出荷
非接触タイプ(センサー感知方式)のオートディスペンサーです。本体、受皿、専用スプレーボトル、専用ラベルのセット品です。衛生的なタッチフリーで 感染リスクを低減します。専用カギ、吐出量切替スイッチ付きです。待機電力を低減できる省エネ仕様です。フロントカバーの側面は、薬剤残量が確認できるよう透明になっています。アルカリ乾電池、ニッケル水素乾電池、ACアダプターが使用可能です。
用途手指・皮膚の清浄・消毒に。付属品受皿、専用スプレーボトル、追加シールトラスコ品番206-7312セット内容オートディスペンサー(消毒用)本体、受皿、専用スプレーボトル、追加シール材質本体:ABS樹脂、POM樹脂、受皿:PP樹脂幅(mm)134容量(mL)500高さ(mm)251タイプ消毒用奥行(mm)103消費電力(W)100吐出量(mL/回)0.7繰り返し・詰め替え対応
自動手指消毒器用スタンドC-1Bアルボース3日以内出荷
自動手指消毒器用スタンドです。
用途自動手指消毒器用スタンドトラスコ品番836-9625材質SUS430幅(mm)450質量(kg)3.6高さ(mm)745奥行(mm)3002018年トラスコ掲載ページ9 0649効果消毒繰り返し・詰め替え対応
自動手指消毒器アルボースS-2Aアルボース12日以内出荷
片手では作動せず、赤外線センサーが両手を検知して初めて、消毒液を噴霧します。両手を入れるとセンサーがはたらき、消毒液が自動的に噴霧されます。器具やスイッチに触れる必要がないので、とても衛生的です。消毒液の残量や使用可能状態が確認できるLED表示などの機能があります。
用途手指の消毒。感染症、食中毒リスク現場すべて。仕様アルコール手指消毒剤専用トラスコ品番406-7703幅(mm)250質量(kg)4.7高さ(mm)280奥行(mm)190電源(V)100消費電力(W)28噴射量(mL/回)2繰り返し・詰め替え対応