非接触タイプ(センサー感知方式)のオートディスペンサーです。本体、受皿、専用スプレーボトル、専用ラベルのセット品です。衛生的なタッチフリーで 感染リスクを低減します。専用カギ、吐出量切替スイッチ付きです。待機電力を低減できる省エネ仕様です。フロントカバーの側面は、薬剤残量が確認できるよう透明になっています。アルカリ乾電池、ニッケル水素乾電池、ACアダプターが使用可能です。
用途手指・皮膚の清浄・消毒に。
付属品受皿、専用スプレーボトル、追加シール
トラスコ品番206-7312
セット内容オートディスペンサー(消毒用)本体、受皿、専用スプレーボトル、追加シール
材質本体:ABS樹脂、POM樹脂、受皿:PP樹脂
幅(mm)134
容量(mL)500
高さ(mm)251
タイプ消毒用
奥行(mm)103
消費電力(W)100
吐出量(mL/回)0.7
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
『手指消毒用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 液体手指消毒剤
- ジェル・泡タイプ手指消毒剤
- 手指消毒器
日用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。