「シリーズ」から絞り込む
自動手指消毒器アルボースS-2Aアルボース12日以内出荷
片手では作動せず、赤外線センサーが両手を検知して初めて、消毒液を噴霧します。両手を入れるとセンサーがはたらき、消毒液が自動的に噴霧されます。器具やスイッチに触れる必要がないので、とても衛生的です。消毒液の残量や使用可能状態が確認できるLED表示などの機能があります。
用途手指の消毒。感染症、食中毒リスク現場すべて。仕様アルコール手指消毒剤専用トラスコ品番406-7703幅(mm)250質量(kg)4.7高さ(mm)280奥行(mm)190電源(V)100消費電力(W)28噴射量(mL/回)2繰り返し・詰め替え対応