絞り込み
ブランド
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 手指消毒器

230件中 201230
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消毒液盗難抑制ホルダー テラモト消毒液盗難抑制ホルダーテラモト
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
消毒液の盗難を抑制するステンレス製枠。
用途ペーパータオルスタンド材質ステンレス質量(g)162寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×90×90繰り返し・詰め替え対応
足踏み式アルコールスタンド SDG株式会社足踏み式アルコールスタンドSDG株式会社
37,980税込41,778
1台
15日以内出荷
容器に手を触れず衛生的な足踏み式のポンプスタンド スタイリッシュな鏡面ステンレス製 さまざまなサイズのアルコールディスペンサーに対応 受付やエントランス、店舗の入口への設置に最適 ジュニアサイズです。
材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×260×812繰り返し・詰め替え対応
手指衛生オートディスペンサー グリーンクロス手指衛生オートディスペンサーグリーンクロス
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
感知式ですので、手をかざすと自動で液体が出てきて衛生的です。シンプルデザインで置く場所を選びません。 オートセンサー式にありがちだった”誤作動噴霧”を起こしにくい作りになっています。 次亜塩素酸水、アルコールどちらも対応していますがジェルタイプは使用できません。
用途オフィス、会議室、受付や家庭内玄関、洗面所、キッチンなどの感染症予防に。質量(g)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×105×207使用電池アルカリ単3乾電池4本(別売)タンク容量(mL)500
バーサホールドブラケット ゴージョージャパンバーサホールドブラケットゴージョージャパン
1,298税込1,428
1個
当日出荷
多様な場所・物への取付けが可能です。(ポール、レール、台等)
用途350mL用・535mLボトル用台座トラスコ品番819-3549適合機種5767・5769・3044JP幅(mm)90材質/仕上プラスチック高さ(mm)160質量(g)310奥行(mm)110繰り返し・詰め替え対応
ステンレス製足踏み式消毒スタンド ホーコスステンレス製足踏み式消毒スタンドホーコス
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
ステンレス製のヘアライン仕上げによる高級感のある仕上がり。噴霧調整機能付。ボトルの盗難防止カバー付。
用途プッシュ式の消毒液をボトルを触らずに足踏みで消毒液を噴霧できます材質SUS304 ヘアライン仕上げ寸法(mm)150×120×725H(台座まで)最大寸法(mm)ボトル:110□×280H(調整範囲92mm)繰り返し・詰め替え対応
サニステップスタンド用噴霧量調整ピン 河淳サニステップスタンド用噴霧量調整ピン河淳
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
KAWAJUN(カワジュン)サニステップスタンド用のオプション。 サニステップスタンドの噴霧量調整に使用する調整ピンです。 4段階の噴霧量調整が可能になります。
用途サニステップスタンド用のオプション。噴霧量調整に使用する調整ピンです。材質(本体)ステンレス繰り返し・詰め替え対応
フットペダル式 ディスペンサー スーパーメイトフットペダル式 ディスペンサースーパーメイト
21,980税込24,178
1台
8日以内出荷
耐久性が高い足踏み式のステンレス製のディスペンサーです。 ペダルを踏むことで消毒液を出すことができるので、従来の手でボトルを押すなどの消毒液の利用に比べ安心してご利用いただけます。 足踏み式のペダルをアイコンでアピール 底面は微調整が可能な、ねじ式アジャスター付き 様々なサイズのボトルに対応。置き台の高さを調整することができます。(受け置き台の内寸は95mm×95mmです。)
材質ステンレス(SUS304)質量(kg)約7.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×1208受台寸法(mm)(内寸)95×95繰り返し・詰め替え対応
足踏み式消毒液スタンド みのる産業足踏み式消毒液スタンドみのる産業(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
足踏み式消毒液スタンドにすることで消毒用アルコールのポンプ部分に触れることなく衛生的に除菌・消毒が出来ます。 ウィルス対策として事務所や店舗、公共施設など大勢の人が出入りする場面での使用に最適。 自立式のポンプスタンドで設置場所を選ばずご使用頂けます。
用途消毒液の容器に触れずに使用できる足踏み式スタンド質量(kg)5.9奥行(mm)385全幅(mm)300全高(mm)990適合サイズ丸ボトル直径120mm以下、角ボトル120mm角以下、ポンプヘッド直径35mm以下、ボトル高さ150~290mm繰り返し・詰め替え対応
TFシルバースタンド シーバイエスTFシルバースタンドシーバイエス
19,980税込21,978
1台
9日以内出荷
ステンレス製のカバーがついているTFシルバーアルコールディスペンサーとのマッチングが良いステンレスのスタンドです。 小児の目や顔に薬液がかかりづらいように、吐出口までの高さを約100cmと低めに設定しています。
用途TFシルバーアルコールディスペンサー用スタンド質量(kg)約5.48本体寸法(mm)約1305×362×362
据置型液晶タイプオートディスペンサー 大一産業据置型液晶タイプオートディスペンサー大一産業(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
据置タイプ・センサー感知式のオートディスペンサーで、電源は単3乾電池×4本(別売)です。吐出量が3段階に切替が出来ます。アルコール等の除菌液・消毒液をご使用ください。
用途手で触れることなくアルコール等の消毒液・除菌液を吐出できるディスペンサーです。センサーで感知して吐出するのて衛生的です。材質ABS質量(g)725電源アルカリ乾電池単3型×4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×210吐出量(mL)0.6ml/回・0.8ml/回・1.0ml/回の3段階タンク容量(mL)750色(本体)黒/白繰り返し・詰め替え対応
ハンドサニタイザースタンド プッシュポンプ式 大一産業ハンドサニタイザースタンド プッシュポンプ式大一産業
19,980税込21,978
1台
23日以内出荷
簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、使用する方がポンプ部分を押して使用します。付属品以外のボトルでも取付が可能です。
用途設置するボトルをほぼ選ばない消毒液・除菌液用スタンドです。今お使いのボトルの取付も可能です。材質スチール(焼付塗装)寸法(mm)310×310×H1135質量(kg)約4.5ボトル容量(mL)500載台寸法(幅W×奥行D)(mm)置台:145×115色(本体)繰り返し・詰め替え対応
俺の除菌スタンドボトルセット 和勝の保証俺の除菌スタンドボトルセット和勝の保証
39,980税込43,978
1セット
3日以内出荷
足踏みポンプ+シリンダー駆動による電源不要の静音設計オールステンレス材質本体の重量7.3KG、軽量、コンパクト簡単に移動設置市販のアルコールボトル(上部プッシュ式)適用(一部除く)
用途ご家庭・職場・学校・デパート・スーパー・コンビニ・レストラン・ホテル・イベント会場・競技場など幅広い場所での設置付属品消毒・洗浄用アルコール約70%4L、500mLボトル材質ステンレス本体質量(kg)7.3高さ調整範囲(mm)1050~1350繰り返し・詰め替え対応
オートディスペンサー専用スタンド アルボースオートディスペンサー専用スタンドアルボース
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
オートディスペンサーオプション品
用途オートディスペンサー専用スタンド
オートディスペンサー用受皿 アルボースオートディスペンサー用受皿アルボース
349税込384
1個
当日出荷
オートディスペンサーオプション品
用途オートディスペンサー専用受皿
消毒液スタンド LION (ライオン事務器)消毒液スタンドLION (ライオン事務器)
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
消毒液のボトルの高さが調整可能なので成人から車椅子・幼児に対応
用途消毒液のスタンドとして仕様脚付材質スチール・粉体塗装(耐アルコール)タイプスタンドタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×800・900・1000有効寸法(mm)取付ボトル:W100×D97RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
リキッドジェット01 盗難防止用プレート ライズテックリキッドジェット01 盗難防止用プレートライズテック
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
本体を設置する際に設置場所を固定する為のユニットです。 設置場所の近隣にある物にワイヤーを固定する事により、紛失防止に使用します。
用途リキッドジェット01 盗難防止用プレートです。セット内容本体固定用ブラケット×1個、皿ネジ×4個、固定用スリーブ×1個、セットビス×3個、六角レンチ×1個アズワン品番64-3990-94繰り返し・詰め替え対応
自動手指洗浄消毒器 サニタリープレート WS-P2SNF 石けん液泡タイプ SARAYA(サラヤ)自動手指洗浄消毒器 サニタリープレート WS-P2SNF 石けん液泡タイプSARAYA(サラヤ)
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
高級感のある素材と設計で、シンクまわりをスマートに演出します。 センサー感知で自動供給するので、手を触れずに洗浄可能です。 薬液収納部分はカギ付きです。 商品(本体)のみです。別途取付工事が必要です。
仕様石けん液:約1.8g(0.6秒間)、泡状、センサー感知トラスコ品番157-6916幅(mm)198質量(kg)4.5高さ(mm)97奥行(mm)170電源(V)単相:100吐出量手洗い水:約4L/分/石けん液:約1.8g(0.6秒間)繰り返し・詰め替え対応
自動水栓付石鹸液供給装置SW-3000 SARAYA(サラヤ)自動水栓付石鹸液供給装置SW-3000SARAYA(サラヤ)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
ノータッチ式の自動水栓です。既存水洗を取り外したあとの穴を利用して取り替えます。シンクの形状によっては、設置できない場合もあります。
用途手洗い設備に。トラスコ品番114-5369セット内容取説(WS-3000/3000F)保証書付き))/施工説明書/鍵×2/メッシュパッキン/給水メッシュ/コイルチューブ/クランプ(薬液用)/クランプ(配線用)×2/ステントラスねじ(M4×6)/ねじセット材質ノズル:亜鉛ダイキャスト タンクケース:ABS他幅(mm)45質量(kg)4.5高さ(mm)128繰り返し・詰め替え対応
自動水栓AW-3000 SARAYA(サラヤ)自動水栓AW-3000SARAYA(サラヤ)
92,980税込102,278
1台
4日以内出荷
ノータッチ式の自動水栓です。既存水洗を取り外したあとの穴を利用して取り替えます。シンクの形状によっては、設置できない場合もあります。
用途手洗い設備に。オーダーメイドでカスタマイズ。トラスコ品番114-5368セット内容取説(WS-3000/3000F(保証書付き))/施工説明書/鍵×2/メッシュパッキン/給水メッシュ/コイルチューブ/ステントラスねじ(M4×6)×2/ねじセット材質ノズル:亜鉛ダイキャスト 制御ユニット:ABS他幅(mm)350質量(kg)3.5高さ(mm)230電源(V)100V繰り返し・詰め替え対応
て・きれいきMINI専用交換ボトル アロクリンエース EBM(江部松商事)て・きれいきMINI専用交換ボトル アロクリンエースEBM(江部松商事)
3,798税込4,178
1個(1000mL)
当日出荷
アズワン品番65-1226-07EBM品番6435300繰り返し・詰め替え対応
アルコール消毒器 て・きれいきMINI用部品 別売金具 EBM(江部松商事)アルコール消毒器 て・きれいきMINI用部品 別売金具EBM(江部松商事)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
消毒液の補給は、ボトルごと交換になります。
EBM品番6435200繰り返し・詰め替え対応
自動手指消毒器用スタンドC-1B アルボース自動手指消毒器用スタンドC-1Bアルボース
25,980税込28,578
1台
19日以内出荷
自動手指消毒器用スタンドです。
用途自動手指消毒器用スタンドトラスコ品番836-9625材質SUS430幅(mm)450質量(kg)3.6高さ(mm)745奥行(mm)3002018年トラスコ掲載ページ9 0649効果消毒繰り返し・詰め替え対応
自動手指洗浄消毒器 WS‐3000 SARAYA(サラヤ)自動手指洗浄消毒器 WS‐3000SARAYA(サラヤ)
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
用途手指衛生の励行に効果消毒電源AC100V噴射量(mL/秒)消毒液/約1.5(最大4)繰り返し・詰め替え対応
アルコール噴霧機F CONDOR(山崎産業)アルコール噴霧機FCONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
ボトルに手を触れず衛生的に消毒ができるペダル式アルコール噴霧スタンド。
トラスコ品番375-6556材質本体:スチールアクリル焼付、トレイ:樹脂製(透明)質量(kg)10.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×366(ペダルを含む場合506)×1430効果消毒繰り返し・詰め替え対応
手指消毒スプレー用スタンド 三共空調手指消毒スプレー用スタンド三共空調
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
衛生の基本は手洗いです。 ハンディータイプのスプレーを足踏み式に。 スプレー容器の脱着が簡単にできます。 ステンレス(SUS304)製ですので、器具をいつも清潔な状態に保つことができます。 HACCP対応機器です。 スプレーボトル1本が付属しています。
用途食品工場、医療機関、大学キャンパス、オフィスビル、エントランス、駅・空港。付属品スプレーボトル×1本材質(本体)ステンレス(SUS304)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)285×450×950繰り返し・詰め替え対応
洗剤 シーバイエス洗剤シーバイエス
169税込186
1個(1個)
5日以内出荷
プロテクターアルコール除菌ディスペンサー2.5 ミストタイプ PI-2500シリーズ アズワンプロテクターアルコール除菌ディスペンサー2.5 ミストタイプ PI-2500シリーズアズワン
10,980税込12,078特価
1台
当日出荷
2,500mLの大容量で充填回数を大幅削減、噴霧量の5段階切り替えで、最大約6,100回の使用が可能(0.39~1.84mL)、測温と手指の消毒が一度に完了。どちらも非接触の為、安全安心、高温時アラート(37.3~39℃)により、使用者に異常を検知します、デュアル電源の為、状況に合わせた設置が可能(乾電池式とUSBコード)、電池容量が少なくなるとLED点滅で交換をお知らせ、トレイ一体型で液だれを抑え、環境を清潔に、※薬液は付属しません
ACアダプター(5V.L型) EBM(江部松商事)ACアダプター(5V.L型)EBM(江部松商事)
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
自動手指消毒器 富士電機自動手指消毒器富士電機
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
手をかざせば、すぐ消毒。ノータッチ式。 短時間で多人数に対応。 吐出量の調節機能付き。 耐久性・防盗性に優れた頑丈設計。
用途学校、オフィス、工場、商業施設など様々なロケーションに最適。質量(kg)17消費電力(W)5/5(50/60Hz)電源単相100V(50/60Hz)タンク容量(L)収容:5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)925×300×300吐出量(mL)0.8~6 ※吐出量(時間)調整ダイヤル付標準装備品防盗用扉ロック、ELB(漏電遮断器)設置条件屋内専用繰り返し・詰め替え対応
プッシュ式ディスペンサー SARAYA(サラヤ)プッシュ式ディスペンサーSARAYA(サラヤ)
4,998税込5,498
1台
8日以内出荷
手でレバーを押すと石けん液や消毒液、便座クリーナーを吐出・噴射します。 シンプルでスタイリッシュなデザインで、高級感のあるトイレ空間を演出するプッシュ式ディスペンサー。 薬剤は5kgボトルなどの大容量ボトルから専用カートリッジボトル(別売)に詰め替えてご使用ください。 セットする専用カートリッジボトル(別売)の種類はフォーム用、リキッド用、スプレー用の3種類です。使用薬液に応じてカートリッジボトルをお選びください。 用途がわかる「ピクトラベル」付きです。使用薬液に応じてラベルを本体に貼り付けてください。 いたずら防止のカギ付き。 手指消毒や、便座クリーナー用にも使用できます
トラスコ品番496-0513セット内容本体/1台、鍵/1個、ピクトラベル/3種、アルコールシート/1枚、両面テープ/1枚、タッピンねじ(呼び4×25)/3個、プラグ/3個、取扱説明書材質カバー・ケース/ABS、レバー/POM本体質量(g)約310寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×88×124使用環境温度(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応

手指消毒用品』には他にこんなカテゴリがあります

手指消毒器