104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カートリッジ空ボトル SARAYA(サラヤ)

    カートリッジ空ボトル

    SARAYA(サラヤ)(20件のレビュー)
    729税込802
    1個ほか
    当日出荷
    3L、5L、5kgボトルから詰替えて、繰り返しお使いいただくボトルです。
    適合GUD-500-PHJ容量(mL)500RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ容器繰り返し・詰め替え対応
  • オートディスペンサー アルコール消毒用 360mL モノタロウ

    オートディスペンサー アルコール消毒用 360mL

    モノタロウ(69件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    非接触!自動センサー! センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。 乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。 センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
    用途あらゆる場所での手指消毒用に。 オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。 アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。使用方法センサー式質量(g)363(電池除く)電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×203×125タンク容量(mL)約360防水仕様IPX4噴霧量(mL)(少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2繰り返し・詰め替え対応
  • アルコールディスペンサー「テッテ」 キングジム

    アルコールディスペンサー「テッテ」

    キングジム(18件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    手をかざしたくなる、心地よいかたち。 自動噴射でシュッと消毒 手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。 市販の消毒液が利用可能 専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。 小さい本体ながら500mlの大容量ボトル。乾電池式で置き場所にも困りません。 残量が見やすい透明ボトル。 消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。 電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。 電池交換時期をひと目で確認できます。 電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。 消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。 会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。 液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。 ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
    セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付)材質PP(本体、ボトル、トレー)シロ容量(mL)約500質量(g)約330(トレー、消毒液、乾電池を除く)電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×188(トレー使用時)、約102×162×180(本体のみ)保存温度(℃)-10~55動作温度(℃)5~35動作湿度(%)30~80(非結露)保存湿度(%)5~80(非結露)繰り返し・詰め替え対応
  • オートディスペンサー 泡 自動 感染症対策 非接触 オート センサー 吐出量3段階調整 大容量 500ml 電池式 ハンドソープ  洗面所 透明ボトル ELPA

    オートディスペンサー 泡 自動 感染症対策 非接触 オート センサー 吐出量3段階調整 大容量 500ml 電池式 ハンドソープ 洗面所 透明ボトル

    ELPA(1件のレビュー)
    3,326税込3,659
    1個
    当日出荷
    大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
    用途泡タイプ専用電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)電池寿命約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。タンク容量(mL)約500外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)83×198×126(最大値)質量(g)約380(電池除く)防水仕様IPX4(防沫形)繰り返し・詰め替え対応
  • UD/MD-8600A-PHJ カートリッジボトル SARAYA(サラヤ)

    UD/MD-8600A-PHJ カートリッジボトル

    SARAYA(サラヤ)(4件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • ロングノズルポンプ SARAYA(サラヤ)

    ロングノズルポンプ

    SARAYA(サラヤ)(2件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    アルソフト手指消毒ローション1LをGUD-1000-PHJでお使いの際には、ポンプをロングノズルポンプ(65108)に付け替えてください。 GUD使用時吐出量=1.3mL
    RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 手指消毒剤用ボトルスタンド SARAYA(サラヤ)

    手指消毒剤用ボトルスタンド

    SARAYA(サラヤ)(12件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    1L用ボトルのサイズに合わせたコンパクトなスタンドで、狭い場所にも設置が可能です。表示パネル付き。
    種別アルコール剤オプション品繰り返し・詰め替え対応
  • ノータッチ式ディスペンサー 本体 SARAYA(サラヤ)

    ノータッチ式ディスペンサー 本体

    SARAYA(サラヤ)(7件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷
    センサー感知、ノータッチで石けん液にも消毒液にも対応。 ノータッチで衛生的。多彩な薬液に対応。どこでも設置が可能。
    トラスコ品番470-5246材質(カバー)PP、(ケース)PP、(透明窓)PP、(内部メカケース)ABS、(乾電池ケース)PP質量(g)約585使用温度範囲(℃)5~40電源アルカリ単3乾電池およびニッケル水素単3充電池(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×103×225タンク容量(mL)500RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • オートディスペンサー ミスト 自動 非接触 感染症対策 オート センサー 吐出量3段階調整 大容量 500ml 電池式 アルコール  洗面所 透明ボトル ELPA

    オートディスペンサー ミスト 自動 非接触 感染症対策 オート センサー 吐出量3段階調整 大容量 500ml 電池式 アルコール 洗面所 透明ボトル

    ELPA
    3,326税込3,659
    1個
    当日出荷
    大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
    用途消毒液専用電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)電池寿命約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。タンク容量(mL)約500外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)83×198×126(最大値)質量(g)約380(電池除く)防水仕様IPX4(防沫形)アズワン品番65-0505-59繰り返し・詰め替え対応
  • アルサワー用スプレーボトル アルボース

    アルサワー用スプレーボトル

    アルボース(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    容量(mL)1000アズワン品番6-8595-11商品タイプ容器繰り返し・詰め替え対応
  • 壁付型オートディスペンサー 霧状タイプ FPS

    壁付型オートディスペンサー 霧状タイプ

    FPS(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    完全非接触。センサー感知で自動吐出 直接「触れない」ことで二次感染対策につながります。 作動時はLEDが緑に点灯、電池が切れた時は赤色に点滅してお知らせします。残量確認窓、いたずら防止鍵付き
    材質ABS容量(mL)600質量(g)約755寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×85×240使用電池単3乾電池×4本(別売)吐出量(mL/回)最小:0.5、最大:1使用場所トイレ
  • 450mlカートリッジボトル スプレー用 SARAYA(サラヤ)

    450mlカートリッジボトル スプレー用

    SARAYA(サラヤ)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    用途手指消毒剤を充填し、本体(ノータッチ式ディスペンサーUD-450-GLまたはプッシュ式ディスペンサーMD-450-GL)にセットして使用します。トラスコ品番496-0505寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×50×230RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • オートディスペンサー 液体 自動 感染症対策 非接触 オート センサー 吐出量3段階調整 大容量 500ml 電池式 ハンドソープ  洗面所 食器用洗剤 キッチン 透明ボトル ELPA

    オートディスペンサー 液体 自動 感染症対策 非接触 オート センサー 吐出量3段階調整 大容量 500ml 電池式 ハンドソープ 洗面所 食器用洗剤 キッチン 透明ボトル

    ELPA
    3,326税込3,659
    1個
    当日出荷
    大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
    用途液体タイプ専用電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)電池寿命約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時)※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。タンク容量(mL)約500外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)83×198×126(最大値)質量(g)約380(電池除く)防水仕様IPX4(防沫形)アズワン品番65-0505-57繰り返し・詰め替え対応
  • 固定式非接触検温計付オートディスペンサー アーテック[学校教材・教育玩具]

    固定式非接触検温計付オートディスペンサー

    アーテック[学校教材・教育玩具](6件のレビュー)
    9,073税込9,980
    1個
    当日出荷
    手をかざすだけ触れずに検温&除菌。使う場所によって選べる3つの設置方法 (1)三脚(別売) (2)壁掛け(取り付け用ネジ付) (3)卓上 メーカー保証期間:1年。材質:ABS。サイズ:約132×118×435mm。セット内容:本体×1、USBケーブル×1
    用途学校・施設の感染症対策・衛生指導やワークショップに。セット内容本体×1、USBケーブル×1材質ABS包装形態化粧箱寸法(mm)約132×118×435電源USB給電(MicroUSB Type-B)測定距離約5~10cmセンサータイプ赤外線センサー測定範囲(℃)10~50使用温度範囲(℃)10~40測定精度(℃)±0.2内容量(mL)1000吐出量7段階調整アズワン品番65-1824-99繰り返し・詰め替え対応
  • ファミリーガード アルコール除菌65 詰替用5L ジョンソン

    ファミリーガード アルコール除菌65 詰替用5L

    ジョンソン
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    食品衛生法上の食品添加物です。食品やその他の材料、食器、まな板、包丁など食品に直接触れる物の除菌に使用できます。金属製品に対する腐食の心配も低減でき、分解清掃が難しい食品加工機器や調理器具の除菌に適した製品です。
    用途どこでも幅広い範囲の除菌作業に。付属品専用つめかえ用ノズルトラスコ品番336-5124材質エタノール、添加物として乳酸、クエン酸ナトリウム、精製水幅(mm)233容量(mL)5000高さ(mm)249タイプ詰替奥行(mm)145容量(L)5繰り返し・詰め替え対応
  • オートディスペンサー(アルコール消毒液用) アーテック[学校教材・教育玩具]

    オートディスペンサー(アルコール消毒液用)

    アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
    1,200税込1,320
    1台
    当日出荷
    手をかざすだけで消毒液をすばやくスプレー。・配線不要乾電池式 電池式なので置き場所を選ばない・吐出量/約0.9ml・液体容量250ml ・0.3秒で消毒液を噴射・半透明窓だから消毒液の残量がわかりやすい。材質:ABS。サイズ:100×90×205mm。セット内容:本体×1(※消毒液、単3電池3本は別売です)
    用途手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)100×90×205包装形態箱入りアズワン品番64-5186-19繰り返し・詰め替え対応
  • キレイキレイ薬用泡ハンドソープ シトラス携帯用 LION(ライオン)

    キレイキレイ薬用泡ハンドソープ シトラス携帯用

    LION(ライオン)
    548税込603
    1個(50mL)
    当日出荷
    外出先でもいつもの「キレイキレイ薬用泡ハンドソープ」と同じ泡質で洗える薬用泡ハンドソープ携帯用。 殺菌成分配合。殺菌ケアで細菌に効く。 きめ細かい泡が汚れをすみずみまでキャッチし、しっかりと落とします。 すばやい泡切れ、ぬるつかない洗いあがり。 手に香りが残りにくいシトラスフルーティの香り。 1プッシュ0.5ml つめかえて何度も使える。
    用途食事前に、公園で遊んだ後に、トイレの後に有効成分イソプロピルメチルフェノール成分PG、ソルビット液、ラウリン酸、水酸化K、ヤシ油脂肪酸アシルグリシンK液、ミリスチン酸、モノエタノールアミン、香料、ポリオキシエチレントリデシルエーテル、EDTA、塩化ジメチルジアリルアンモニウム・アクリルアミド共重合体液、ベンジルアルコール、赤106香りシトラスフルーティ形状寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×210シリーズキレイキレイアズワン品番65-1919-54医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
  • ノータッチ式ディスペンサー用スタンド IS-9000-PHJ SARAYA(サラヤ)

    ノータッチ式ディスペンサー用スタンド IS-9000-PHJ

    SARAYA(サラヤ)(4件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷
    ノータッチ式ディスペンサー用のスタンドです。置くだけで使用できますので、壁やカウンターに設置できない場合に有効です。啓発パネル付です。
    用途ノータッチ式ディスペンサーの設置に。トラスコ品番411-1001適合本体ノータッチ式ディスペンサー UD-8600A-PHJ 品番41933ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ 品番41962材質架台:鉄+塗装、支柱:鉄+塗装、調整グリップ:ポリプロピレン(PP)、パネル:ABS幅(mm)350質量(kg)5.7高さ(mm)1310~1700奥行(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 自動消毒薬液噴霧供給器 ピュアハイジーン用オプション品 東京エレクトロン

    自動消毒薬液噴霧供給器 ピュアハイジーン用オプション品

    東京エレクトロン
    799税込879
    1個
    当日出荷
    仕様ピュアハイジーン 1000mL専用ボトルアズワン品番7-6396-13繰り返し・詰め替え対応
  • 450mlカートリッジボトル フォーム用 SARAYA(サラヤ)

    450mlカートリッジボトル フォーム用

    SARAYA(サラヤ)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    用途液状石けん液を充填し、本体(ノータッチ式ディスペンサーUD-450-GLまたはプッシュ式ディスペンサーMD-450-GL)にセットして使用します。トラスコ品番496-0491材質PE、ポリプロピレン(PP)容量(L)0.45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×50×220RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • スマートナノスプレー 東京ミモレ

    スマートナノスプレー

    東京ミモレ
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    人が集まる会議室、オフィス、トイレなどを除菌!。微細なミストで拭き取り不要!。細かいミストで広範囲への仕様に最適。電動散布なので、吹き付けの手間なく、楽々便利。拭き取りがいらないほどの細かいミスト。充電式、コードレス、片手で扱えるほどの軽さ。部屋においても違和感のないデザイン
    セット内容本体、USBコード、取扱説明書材質ABS、PE寸法(mm)約200×175×60質量(g)約330電源DC5V/1A定格電力(W)6.5定格電圧(V)110~240タンク容量(mL)約250電源コードUSB-C to Aコード充電時間(分)約120バッテリー容量(mAh)1800使用可能時間(分間)約60RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 消毒ジェル GOJO

    消毒ジェル

    GOJO
    1,398税込1,538
    1箱
    当日出荷
    エタノールを有効成分とする速乾性の外皮消毒剤です。使いやすさを考慮してゲル状の製剤になりました。指定医薬部外品
    用途手指・皮膚の洗浄・消毒。トラスコ品番819-3542容量(mL)350タイプジェル表示成分プロピレングリコール、ミリスチン酸イソプロピル、エタノール76.9~81.4vol%噴射量(mL/回)1.3
  • ノータッチ式ディスペンサー用トレーC型 SARAYA(サラヤ)

    ノータッチ式ディスペンサー用トレーC型

    SARAYA(サラヤ)(4件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    薬液の飛び散りを防止するトレーです。
    適合GUD-500-PHJRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • Olief オリーフ 消毒ミストガン 3R(スリーアール)

    Olief オリーフ 消毒ミストガン

    3R(スリーアール)
    3,988税込4,387
    1個
    当日出荷
    一度に広い範囲にミスト状の噴霧ができるので 何度もアルコールや次亜塩素酸水を出す必要はありません。 充電式コードレスで片手で使えるので、店舗やオフィス、ご家庭など場所を選びません。 手軽に使える消毒ミストガンで感染対策を行いましょう! 消毒液をミスト状に電動噴霧できる。 ボタンを1回押すだけで広範囲に電動噴霧できる。 充電式コードレスでどこでも使用できる。 大容量700mLタンク。 ガラス掃除や植物の水やりにも使用できる。
    寸法(mm)約288×248×88(ボトル含む)質量(g)約640(ボトル含む)噴霧量(mL/min)最大12連続使用時間(分)約50※バッテリー動作時入力充電DC5V/1A充電時間(時間)約2.5※DC5V1AのUSB充電アダプタ接続時バッテリー容量(mAh)1100バッテリー電圧(V)7.4バッテリーリチウムイオンバッテリー水タンク容量(mL)約700材質ABS、PP、シリコン付属品専用充電ケーブル(70cm)仕様【使用可能な消毒液】アルコール(エタノール:推奨濃度75%以下)・次亜塩素酸水(35~50ppm)繰り返し・詰め替え対応
  • ハンドサニタイザースタンド オートディスペンサー式 大一産業

    ハンドサニタイザースタンド オートディスペンサー式

    大一産業
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、ディスペンサーの下に手を入れると自動で消毒液等を吐出します。単三乾電池×4本(別売)で駆動するので電源の心配も必要ありません。カギ付きです。
    用途手で触れることなくアルコール等の消毒液・除菌液を吐出できるディスペンサーです。センサーで感知して吐出するのて衛生的です。いたずら防止カギ付きです。作動時は本体左下のLEDが緑に点灯、電池が切れた時は赤色に点滅してお知らせします。材質スチール(焼付塗装)寸法(mm)310×310×H1320質量(kg)約5.5電源アルカリ乾電池単3型×4本(別売)吐出量(mL)0.5ml/回と1.0ml/回の2段階タンク容量(mL)600色(本体)繰り返し・詰め替え対応
  • オートディスペンサー1L(アルコール消毒液用) アーテック[学校教材・教育玩具]

    オートディスペンサー1L(アルコール消毒液用)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,364税込1,500
    1個
    当日出荷
    オートディスペンサーの大容量1Lタイプ 液体タイプ。吐出量約0.9ml 液体容量1L。材質:ABS・PP。サイズ:123×99×265mm。セット内容:本体
    用途手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。セット内容本体のみ材質ABS・PP寸法(mm)123×99×265繰り返し・詰め替え対応
  • 足踏み消毒ポンプスタンド/ホワイト ナカバヤシ

    足踏み消毒ポンプスタンド/ホワイト

    ナカバヤシ(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    足踏み式のポンプスタンドポンプに触れないから衛生的片手が塞がっていても噴射できる設置、交換も簡単で様々なポンプに対応<ご使用上の注意>安定した平らな場所で使用してください。
    取付可能寸法(mm)(ポンプ)約 W106×D92×H324~H111mm※ポンプ台固定ツマミの取付位置によっては最大約D84mmRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 壁掛けディスペンサー 泡  大容量650mlタンク タッチセンサー式 ラクラク電池交換 防水性能(IPX4) ELPA

    壁掛けディスペンサー 泡 大容量650mlタンク タッチセンサー式 ラクラク電池交換 防水性能(IPX4)

    ELPA
    3,419税込3,761
    1個
    当日出荷
    電源:単三形アルカリ乾電池×4本(別売)。電池寿命:約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時)。※アルカリ乾電池使用時。※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。使用温度範囲:5℃~40℃。タンク容量:約650ml。接着面:接着性の良い凹凸の無い壁面やガラス。外形寸法(約):幅91×高さ199×奥行87(mm)(最大値)。質量:約330g(電池除く)。防水仕様:IPX4(防沫形)。付属品:フックシール 2枚、 アタッチメント 2個
    用途泡タイプ専用。付属アタッチメントで前出し可能。大容量650mlタンクなので詰替えの手間を減らせます。15秒間音声と光でお知らせする手洗いサポーター機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい上部そそぎ口。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れるタンク。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式でラクラク電池交換。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使える防水性能(IPX4)
  • アルザウバー オートディスペンサー アルコールタイプ PLUS(プラス)[文具]

    アルザウバー オートディスペンサー アルコールタイプ

    PLUS(プラス)[文具]
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    手をかざすだけで、自動で手指消毒。 店舗や施設の方も安心、盗難防止対策ができる! 1.自動センサー搭載で、本体に触れることなく素早く手指消毒ができる 2.盗難防止対策ができる!ワイヤー通し穴付き ※ワイヤー別売 3. 好みに合わせて選べる!市販のアルコール消毒液、消毒ジェルどちらもつかえる 4.電池交換時期を点滅してお知らせ!電池残量お知らせLEDランプ(赤色)搭載 5.手指消毒を促す「消毒メッセージパネル」付き 4カ国語表記(日・英・中・韓) 6.専用トレー付き(本体回転防止付き) 7.補充タイミングが一目でわかる!残量が見える半透明ボトル 8.電池カバーを開けるだけ!かんたん電池交換 9.病院やクリニックなど白を基調とする空間に設置しても同化せず、存在感・清潔感があるカラー
    材質ポリプロピレン(本体、トレー)、ポリエチレン(ボトル)セット内容本体、トレー、消毒メッセージパネル、取扱説明書(保証書付)電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)保証期間1年間仕様アルコールタイプ繰り返し・詰め替え対応
  • オートディスペンサー専用スプレーボトル アルボース

    オートディスペンサー専用スプレーボトル

    アルボース
    499税込549
    1個
    当日出荷
    オートディスペンサーオプション品
    用途オートディスペンサー専用スプレーボトル
  • 自動手指消毒器アルボースS-2A アルボース

    自動手指消毒器アルボースS-2A

    アルボース
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    片手では作動せず、赤外線センサーが両手を検知して初めて、消毒液を噴霧します。両手を入れるとセンサーがはたらき、消毒液が自動的に噴霧されます。器具やスイッチに触れる必要がないので、とても衛生的です。消毒液の残量や使用可能状態が確認できるLED表示などの機能があります。
    用途手指の消毒。感染症、食中毒リスク現場すべて。仕様アルコール手指消毒剤専用トラスコ品番406-7703幅(mm)250質量(kg)4.7高さ(mm)280奥行(mm)190電源(V)100消費電力(W)28噴射量(mL/回)2繰り返し・詰め替え対応
  • 空ポンプボトル 950mL アルボース

    空ポンプボトル 950mL

    アルボース
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    泡で出てきますので飛び散ったり液垂れしません。
    材質本体/PE(ポリエチレン)、ホルダー/PC(ポリカーボネート)容量(mL)950(満量ライン)質量(g)115吐出量(mL)0.9サイズ(mm)W124×D86×H230アズワン品番0-5400-21繰り返し・詰め替え対応
  • 足踏式ディスペンサーHC-400 SARAYA(サラヤ)

    足踏式ディスペンサーHC-400

    SARAYA(サラヤ)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    電源を使わないペダル式で設置場所を選びません。ペダルを踏むと約1.6mlの消毒液が噴射します。薬液補充タイプです。
    用途手指の消毒。付属品1Lカートリッジボトル(内容液は別売)トラスコ品番382-0882材質本体カバー:ポリプロピレン、ポンプレバーベース・支柱・支柱ベース:ステンレス(SUS304)、ポンプノズル:ポリプロピレン、ペダル :ABS+ポリアミド幅(mm)315高さ(mm)1100奥行(mm)412繰り返し・詰め替え対応
  • アルボース オートディスペンサー消毒用AAD-SG500 ディスペンサー単体 アルボース

    アルボース オートディスペンサー消毒用AAD-SG500 ディスペンサー単体

    アルボース
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    非接触タイプ(センサー感知方式)の泡ハンドソープ用オートディスペンサーです。衛生的なタッチフリーで 感染リスクを低減します。専用カギ、吐出量切替スイッチ付きです。待機電力を低減できる省エネ仕様です。フロントカバーの側面は、薬剤残量が確認できるよう透明になっています。アルカリ乾電池、ニッケル水素乾電池、ACアダプターが使用可能です。
    用途手指・皮膚の清浄・消毒に。付属品電池ボックストラスコ品番206-7314セット内容本体、電池ボックス材質ABS樹脂・POM樹脂幅(mm)134容量(mL)500高さ(mm)251タイプ手洗用奥行(mm)103消費電力(W)100吐出量0.7mL繰り返し・詰め替え対応
  • 壁掛けディスペンサー 液体  大容量650mlタンク タッチセンサー式 ラクラク電池交換 防水性能(IPX4) ELPA

    壁掛けディスペンサー 液体 大容量650mlタンク タッチセンサー式 ラクラク電池交換 防水性能(IPX4)

    ELPA
    3,419税込3,761
    1個
    3日以内出荷
    電源:単三形アルカリ乾電池×4本(別売)。電池寿命:約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時)。※アルカリ乾電池使用時。※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。使用温度範囲:5℃~40℃。タンク容量:約650ml。接着面:接着性の良い凹凸の無い壁面やガラス。外形寸法(約):幅91×高さ199×奥行87(mm)(最大値)。質量:約330g(電池除く)。防水仕様:IPX4(防沫形)。付属品:フックシール 2枚、 アタッチメント 2個
    用途液体タイプ専用。付属アタッチメントで前出し可能。大容量650mlタンクなので詰替えの手間を減らせます。15秒間音声と光でお知らせする手洗いサポーター機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけでON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい上部そそぎ口。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れるタンク。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式でラクラク電池交換。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使える防水性能(IPX4)
  • UD-1200A-W SARAYA(サラヤ)

    UD-1200A-W

    SARAYA(サラヤ)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    シンプルデザインでさまざまなシーンに対応するノータッチ式ディスペンサー
    用途センサー感知、ノータッチで消毒液が吐出・噴射します。カギ付き。仕様手指消毒用アルコール種別消毒液用タイプ壁付型規格本体 手指消毒剤用電源アルカリ乾電池単1型×4本(別売)使用液アルペット手指消毒用α、ヒビスコールSHタンク容量(mL)1200吐出量(mL/回)手指消毒用ローション:約1.2ml/回、スプレー:約1.5ml/回繰り返し・詰め替え対応
  • 消毒液スタンド マグネットタイプ トヨダプロダクツ

    消毒液スタンド マグネットタイプ

    トヨダプロダクツ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    特殊なマグネットでロッカーや鉄扉に貼り付けることができます。使用する人の高さに合わせて貼り付けられます。
    付属品表示シール(ご自由にお使いください・感染症予防のため、手指の消毒にご協力ください)材質スチール(粉体塗装)質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×103×300アズワン品番66-0003-47有効寸法(mm)(ボトル)100×97繰り返し・詰め替え対応
  • 足踏み式消毒スプレースタンド ブラック アーテック[学校教材・教育玩具]

    足踏み式消毒スプレースタンド ブラック

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    10,000税込11,000
    1台
    3日以内出荷
    ボトルに触れずに消毒できる施設の入り口や、受付への設置に。電源不要 組立式 使用ボトルの高さ制限なし 軽量持ち運びラクラク ・トレーが上下するのでボトルサイズに合わせて高さ調整可能・電源を必要としない足踏み式・スタンド型なので設置工事不要・4.6kgと軽量なので移動がラクラク・スチール製で丈夫で長持ち。材質:スチール。サイズ:1000×240×290mm(最大調節時)。セット内容:本体
    用途手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。セット内容本体材質スチール寸法(mm)1000×240×290(最大調節時)ブラック繰り返し・詰め替え対応
  • 「テッテ」専用壁掛けホルダー キングジム

    「テッテ」専用壁掛けホルダー

    キングジム
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    TE500、TE1000共通の専用壁掛けホルダーです。 マグネットもしくはねじで取り付け可能。 トレーやメッセージパネルも一緒に使用できます。
    セット内容本体、壁面固定用ねじ、取扱説明書材質ステンレス質量(g)325寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×165×160(広げた状態、「テッテ」本体除く)、約120×212×52(折り畳んだ状態、未使用時)RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • アルボースオートディスペンサー消毒用AAD-SG500 アルボース

    アルボースオートディスペンサー消毒用AAD-SG500

    アルボース
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    衛生的なタッチフリーで感染リスクを低減。電源は電池、ACアダプター両対応。待機電力をセーブするECOモード仕様。
    用途消毒液用オートディスペンサー材質ABS樹脂、POM樹脂アズワン品番64-8370-34繰り返し・詰め替え対応

手指消毒用品』には他にこんなカテゴリがあります

手指消毒器