絞り込み
シリーズ
ブランド
- モノタロウ(1)
- SARAYA(サラヤ)(33)
- アルボース(12)
- The Joy Factory(11)
- ELPA(8)
- テラモト(8)
- アーテック[学校教材・教育玩具](8)
- CONDOR(山崎産業)(7)
- UNION(ユニオン)(7)
- 大一産業(5)
- 河淳(4)
- EBM(江部松商事)(4)
- ゴージョージャパン(4)
- 林製作所(4)
- スリーアールソリューション(4)
- 高森コーキ(3)
- DAITO(3)
- 友屋(3)
- 常磐精工(3)
- ライフオンプロダクツ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
6ページ目: 手指消毒器

自動水栓付石鹸液供給装置SW-3000
SARAYA(サラヤ)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷ノータッチ式の自動水栓です。既存水洗を取り外したあとの穴を利用して取り替えます。シンクの形状によっては、設置できない場合もあります。用途手洗い設備に。トラスコ品番114-5369セット内容取説(WS-3000/3000F)保証書付き))/施工説明書/鍵×2/メッシュパッキン/給水メッシュ/コイルチューブ/クランプ(薬液用)/クランプ(配線用)×2/ステントラスねじ(M4×6)/ねじセット材質ノズル:亜鉛ダイキャスト タンクケース:ABS他幅(mm)45質量(kg)4.5高さ(mm)128繰り返し・詰め替え対応
自動水栓AW-3000
SARAYA(サラヤ)¥92,980税込¥102,2781台4日以内出荷ノータッチ式の自動水栓です。既存水洗を取り外したあとの穴を利用して取り替えます。シンクの形状によっては、設置できない場合もあります。用途手洗い設備に。オーダーメイドでカスタマイズ。トラスコ品番114-5368セット内容取説(WS-3000/3000F(保証書付き))/施工説明書/鍵×2/メッシュパッキン/給水メッシュ/コイルチューブ/ステントラスねじ(M4×6)×2/ねじセット材質ノズル:亜鉛ダイキャスト 制御ユニット:ABS他幅(mm)350質量(kg)3.5高さ(mm)230電源(V)100V繰り返し・詰め替え対応
アルコール消毒器 て・きれいきMINI用部品 別売金具
EBM(江部松商事)¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷消毒液の補給は、ボトルごと交換になります。EBM品番6435200繰り返し・詰め替え対応
自動手指消毒器 て・きれいき
サンデン・リテールシステム¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷型ながら手をまんべんなく消毒できます。ノズルの目詰まりがなく、メンテナンスが簡単です。質量(kg)1.5(電池除く)間口W×奥行D×高さH(mm)153×173×297電源単2アルカリ電池4個(付属)方式(噴射)圧力ポンプ式消費電力約3ヶ月(0.75mL噴射×100回/1日)タンク容量(mL)1000設置方法卓上又は壁掛け検知方式赤外線センサー噴霧量(mL)0.75、1、2、3、4の5段階TKG品番9-1439-0501TKG品番(2017)6-1290-0601繰り返し・詰め替え対応
自動手指消毒器用スタンドC-1B
アルボース¥25,980税込¥28,5781台20日以内出荷自動手指消毒器用スタンドです。用途自動手指消毒器用スタンドトラスコ品番836-9625材質SUS430幅(mm)450質量(kg)3.6高さ(mm)745奥行(mm)3002018年トラスコ掲載ページ9 0649効果消毒繰り返し・詰め替え対応
自動手指洗浄消毒器 WS‐3000
SARAYA(サラヤ)¥269,800~税込¥296,780~1台4日以内出荷用途手指衛生の励行に電源AC100V噴射量(mL/秒)消毒液/約1.5(最大4)効果消毒繰り返し・詰め替え対応
手指消毒スプレー用スタンド
三共空調¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷衛生の基本は手洗いです。 ハンディータイプのスプレーを足踏み式に。 スプレー容器の脱着が簡単にできます。 ステンレス(SUS304)製ですので、器具をいつも清潔な状態に保つことができます。 HACCP対応機器です。 スプレーボトル1本が付属しています。用途食品工場、医療機関、大学キャンパス、オフィスビル、エントランス、駅・空港。付属品スプレーボトル×1本材質(本体)ステンレス(SUS304)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)285×450×950繰り返し・詰め替え対応
自動手指消毒器
富士電機¥99,980税込¥109,9781台8日以内出荷手をかざせば、すぐ消毒。ノータッチ式。 短時間で多人数に対応。 吐出量の調節機能付き。 耐久性・防盗性に優れた頑丈設計。用途学校、オフィス、工場、商業施設など様々なロケーションに最適。質量(kg)17消費電力(W)5/5(50/60Hz)電源単相100V(50/60Hz)タンク容量(L)収容:5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)925×300×300吐出量(mL)0.8~6 ※吐出量(時間)調整ダイヤル付標準装備品防盗用扉ロック、ELB(漏電遮断器)設置条件屋内専用繰り返し・詰め替え対応
プッシュ式ディスペンサー
SARAYA(サラヤ)¥4,998税込¥5,4981台8日以内出荷手でレバーを押すと石けん液や消毒液、便座クリーナーを吐出・噴射します。 シンプルでスタイリッシュなデザインで、高級感のあるトイレ空間を演出するプッシュ式ディスペンサー。 薬剤は5kgボトルなどの大容量ボトルから専用カートリッジボトル(別売)に詰め替えてご使用ください。 セットする専用カートリッジボトル(別売)の種類はフォーム用、リキッド用、スプレー用の3種類です。使用薬液に応じてカートリッジボトルをお選びください。 用途がわかる「ピクトラベル」付きです。使用薬液に応じてラベルを本体に貼り付けてください。 いたずら防止のカギ付き。 手指消毒や、便座クリーナー用にも使用できますトラスコ品番496-0513セット内容本体/1台、鍵/1個、ピクトラベル/3種、アルコールシート/1枚、両面テープ/1枚、タッピンねじ(呼び4×25)/3個、プラグ/3個、取扱説明書材質カバー・ケース/ABS、レバー/POM本体質量(g)約310寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×88×124使用環境温度(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
『手指消毒用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 液体手指消毒剤
- ジェル・泡タイプ手指消毒剤
- 手指消毒器