SARAYA(サラヤ)
【※軽税】 E-アルコール製剤H
用途
食品の品質保持や機器類の除菌に。
付属品
ノズル
トラスコ品番
650-9971
材質
容器(ボトル・袋):PE、キャップ:PE
容量(L)
17
希釈倍率
原液
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82605516
40076
¥
12,940
¥
9,998
¥
10,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください