カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。弾力性に優れ、女性の手にもフィットしやすい大きさです。ガンコな汚れも素早く落とします。使用後もフック付なので衛生管理ができます。ダブルスパイラル工法により毛材保持強度が強く、またブラシ密度が高く洗浄効力のあるブラシです。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
材質(芯材)ステンレス
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)67
線径(Φmm)0.25
寸法(縦×横×厚さ)(mm)165×80×40
材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
耐熱温度(℃)120
『ブラシ』には他にこんなカテゴリがあります
ブラシ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。