9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
画像は組合せ例です。 いずれの注文コードもセット品ではございません。
使用場所排水口まわり タイプ接柄L1200 アズワン品番2-9621-12
1個
989 税込1,088
翌々日出荷

タイプ接柄用取手 使用場所排水口まわり アズワン品番2-9621-11
1個
499 税込549
当日出荷

画像は組合せ例です。 いずれの注文コードもセット品ではございません。
種別2本捻り接柄 タイプΦ3.3m 使用場所排水口まわり アズワン品番2-9621-14
1個
3,590 税込3,949
24日以内出荷

画像は組合せ例です。 いずれの注文コードもセット品ではございません。
種別2本捻り接柄 タイプΦ3.2m 使用場所排水口まわり アズワン品番2-9621-13
1個
2,390 税込2,629
翌々日出荷

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 配管や器材の奥の洗浄に最適です。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 使用場所排水口まわり 材質(本体)ステンレス 線径(Φmm)0.25 材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 耐熱温度(℃)120
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 使用場所排水口まわり 材質(本体)ステンレス 線径(Φmm)0.1 材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 耐熱温度(℃)120
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外径は食品工場用ステンレス鋼管の寸法(JIS G3447)を参考にしています。ブラシ線材にはPBTを採用し、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれています。
用途配管の清掃 トラスコ品番362-4460 アズワン品番64-9294-46
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

RS Pro のパイプ清掃. RS PRO RS Pro ブランドのこのパイプクリーニングブラシは、パイプのメンテナンスに最適です。パイプを簡単かつ効率よくクリーニングできるように特別に設計されています。このブラシは、丈夫なプラスチックと硬質スチール製の毛で製造されています。はんだ付けの前に、銅パイプ上の銅継手の中やソケットで形成された結合部の中を掃除するためのものです。. 特長と利点. スパークプルーフブラシ 35 ~ 50HRC ( Rockwell Hardness )で熱処理 ナイロン製ハンドル 2 種類のサイズを用意。22 mm ブラシは ; 499-2486 で見つけることができます 499-2486 で見つけることができます. パイプをきれいに保つことが重要な理由は何ですか.. パイプのメンテナンスを誤ると、硫酸鉄、鉱物の沈着物、水垢などの堆積物が形成されます。また、パイプの損傷は、配管水システム内の細菌の開発で解決される可能性があります。そのため、パイプの寿命を延ばしたり、感染を防止したりするために、パイプを清潔に保つための適切なクリーニング工具の選択を検討してください。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様パイプ直径用途 = 22mmブリストル材質 = スチール
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

RS Pro のパイプ清掃. RS PRO RS Pro ブランドのこのパイプクリーニングブラシは、パイプのメンテナンスに最適です。パイプを簡単かつ効率よくクリーニングできるように特別に設計されています。このブラシは、丈夫なプラスチックと硬質スチール製の毛で製造されています。はんだ付けの前に、銅パイプ上の銅継手の中やソケットで形成された結合部の中を掃除するためのものです。. 特長と利点. スパークプルーフブラシ 35 ~ 50HRC ( Rockwell Hardness )で熱処理 ナイロン製ハンドル 2 種類のサイズを用意。22 mm ブラシは ; 499-2486 で見つけることができます 499-2486 で見つけることができます. パイプをきれいに保つことが重要な理由は何ですか.. パイプのメンテナンスを誤ると、硫酸鉄、鉱物の沈着物、水垢などの堆積物が形成されます。また、パイプの損傷は、配管水システム内の細菌の開発で解決される可能性があります。そのため、パイプの寿命を延ばしたり、感染を防止したりするために、パイプを清潔に保つための適切なクリーニング工具の選択を検討してください。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様パイプ直径用途 = 15mmブリストル材質 = スチール
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷