フラットモップ除塵機ACONDOR(山崎産業)翌々日出荷
フラットモップを左右に動かすだけで回転ブラシが大まかなゴミを除去。洗濯効率が上がります。本体サイドテーブルが簡単に着脱できます。使用後にサイドテーブルを外すことで、保管スペースを縮小できます。本体天板の開閉が簡単になりました。それにより回転ブラシや本体内部のメンテナンス効率が向上します。
仕様モータ加熱保護付(モータにサーマルプロテクタ内蔵)適合モップ糸長さ25mm以下のフラットモップ幅(mm)800質量(kg)8.3高さ(mm)210奥行(mm)363電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.7消費電力(W)(50/60Hz)約21/27繰り返し・詰め替え対応