スクイジー・ガラスワイパー :「水切りワイパー 伸縮」の検索結果
商品豆知識
窓ガラスにこれ1本。
高所も安全に作業できる伸縮タイプ。
用途窓ガラス用水切り
ビルの窓清掃にも使用されている業務用(プロ用)ゴムを採用。伸縮ポールを使えば高所の掃除もラクにできます。
用途水切り、スクイジー、窓用
材質フレーム:ABS樹脂、先ゴム:合成ゴム
室内から楽に窓掃除ができます。
高所の作業も行える伸縮ハンドルを採用。
幅(mm)約250
トラスコ品番819-0963
材質ヘッド:PP・HIPS樹脂、スポンジ:ポリウレタンスポンジ、ゴム:合成ゴム、グリップ:PE、ハンドル(柄):アルミ合金・スチール・ポリアセタール
全長(mm)750~1160
質量(g)350
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ステンレス製スクイジーのお買い得タイプです。
用途水切り、スクイジー、窓用
適合ポール(HP-500-110-0、HP-500-120-0、HP-500-130-0、HP-500-160-0)、専用ベンダー(HP-515-400-0)
材質フレーム:ステンレス、グリップ:TPE樹脂、先ゴム:合成ゴム
水含みが良いスポンジと汚れを洗い落とす不織布です。手元に水が伝わりにくい形状で、水切りゴムがムラなく水滴を拭き取り、美しい仕上がりに。水切りゴムは従来品よりもゴムの硬度を抑えやわらかくなっているため、よりガラス面にフィットしやすくなり水切り性能が向上しています(硬度約50度、従来品硬度約60度)。持ち手にはグリップが付き、さらに使いやすくなりました。また樹脂コーティングされた柄なので握っても冷たくありません。別売りの「三段伸縮柄(アルミ)LL553」または「安心連結」構造がついた柄に共通で取り付け可能です。着脱はボタンを押して抜き差しするだけで簡単です。柄とヘッドを取り外すことができるので、ハンドワイパーとして窓のお掃除をすることもできます。不織布や水切りゴムが劣化した場合はスペアと交換することができます。
材質(ヘッド)ABS樹脂、(水切りゴム)合成ゴム、(不織布)ポリエステル、(スポンジ)ポリウレタン、(柄)樹脂被覆鋼管
モップに「マイクロファイバー(極細繊維)」を使用。繊維1本1本が多角形構造になっているため、洗剤を使わずに汚れをかき取ることができます。マイクロファイバーとブラシ繊維が網戸の目に入り込むので、網戸の汚れはもちろん、窓ガラスについた皮脂・泥などの汚れもキレイにかき取ります。ガラスをキレイに仕上げる水切りゴム付き。柄は軽くてサビにくいアルミ製。重量約280gと軽量のため、女性の方でも軽々お掃除できます。ヘッドは約19cm。他の窓用ワイパーに比べて小さ目ですが、その分フィット性がいいので均一にお掃除できます。また、通常の丸型バケツに入るサイズなので、モップの洗浄も簡単にできます。絞りレバーを引き下げるだけでモップのスミまで手を汚さず一気に絞れます。コンパクトに収納できる伸縮柄タイプで最長約114cm。柄を外してハンディタイプとしても使えます。その他、「安心連結」構造がついた柄が取り付け可能です。また、モップ部分を「浴室カビ取り楽絞りワイパースペアSP391」と交換すれば浴室のお掃除用品としても使用できます。スポンジ部分が劣化したり汚れたら、スペアと交換することができます。
拭き幅(cm)約19
材質(ヘッド)ポリプロピレン、(モップ)ポリエステル・ナイロン、(ゴムヘラ)合成ゴム、(柄)アルミ
質量(g)約280
全長(cm)約80~114
1本
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
『ワイパー』には他にこんなカテゴリがあります
- 水切りワイパー・ドライワイパー
- スクイジー・ガラスワイパー
ワイパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。