商品豆知識
硬い糸と柔らかいマイクロファイバーの2種類の繊維をもつクロスを使用し、網戸の目に詰まったホコリや汚れをかき出して、吸い取り、きれいに拭き取る事が出来る網戸用モップと網戸用クロスです。洗剤を使わず、手軽に網戸のお掃除が出来るハンディ型のモップです。ちょい伸びハンドル(約10cm伸びます)で、高いところや手の届きにくい足元の網戸も簡単にお掃除できます。付属のマイクロファイバークロスは汚れても、外して洗う事が出来るので、経済的です。
仕様●メーカー:アイオン(AION)●型番:849-ST●サイズ:クロス/約230×405mm、ヘッド/約225×76mm●材質:ヘッド・ストッパー/ポリプロピレン、柄/アルミニウム、グリップ/ポリプロピレン、クロス/ポリエステル、ナイロン●全長:325~445mm●スグ落ち網戸クロス1枚付
アズワン品番65-3897-02
1本
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
紙パック不要
静音で快適作業 パワー変わらず静音化
トリガスイッチでこまめにON・OFF可能
ハイクリーンフィルタ搭載濾布製のフィルタを採用することで、不織布フィルタと比較して細かいゴミの捕集に対応できます。
ダストケース集じん方式集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。
サイクロン一体形のため狭い隙間にもノズルが入り、手が届きにくい隙間や奥の掃除にも便利です。
ハンディ作業でもサイクロンが使えます。さらに軽量床用ノズルで取り回しやすいです。
サイクロン式ユニットにスキマノズルが直接付けられ便利
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:R18DTC(NN)※ESCOオリジナルセット品●仕様:充電器・バッテリー付●使用電池:18V仕様リチウムイオン5.0Ah(付属)●集じん容量:560ml●連続使用時間:約40分●吸込仕事率:40W●騒音値:68dB●本体サイズ:476×112×170(H)mm、(床用ノズル取付時/1003×112×170(H)mm)●重量:1.7kg(充電池装着時)●充電時間:約32分(充電器【EA813H-10B】使用時)●付属品:床用ノズル延長管(ノズルホルダ付)すき間用ノズル急速充電器(EA813H-10B)蓄電池(EA813HF-17B)
アズワン品番68-1861-57
1セット
¥56,400
税込¥62,040
翌日出荷
床用ノズルを改良し、じゅうたんへの引っ掛かりを低減
トリガスイッチでこまめにON・OFF可能
延長管の先端を斜めにカットし直接吸引しやすい
ノズルホルダの形状を変更し、付属のスキマノズル以外にも別売のラウンドブラシや棚用ノズルを取付可能
静音で快適作業
ハイクリーンフィルタ搭載濾布製のフィルタを採用することで、不織布フィルタと比較して細かいゴミの捕集に対応できます。
ダストケース集じん方式集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。
紙パック不要
絨毯、カーペットでの滑走性が良く、段差を乗り越えやすくスムーズに使用可能。延長管の先が斜めにカットされており、ノズル無しで直接吸引する際に使いやすい。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:R18DTC(NN)●仕様:充電器・バッテリーなし●電源:充電式【別売】(DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)/EA813HF-17B)●充電時間:約32分(EA813H-10B使用時)●連続使用時間:約40分(充電池【EA813HF-17B】使用時)●吸込仕事率:40W●集じん容量:560ml●騒音値:68dB●サイズ(W×D×H)mm:476×112×170(床用ノズル取付時/1003×112×170)●付属品:床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、すき間用ノズル●充電器:【別売】EA813H-18A(冷却機能付)
アズワン品番68-1861-56
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
『モップ』には他にこんなカテゴリがあります
掃除用具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。