水拭きに最適なモップです。両面式のモップです。0.13デニールの超極細繊維を使用。塵やホコリだけでなく、ミクロの細菌までしっかりキャッチします。両面式なので1枚でより広範囲の清掃に対応します。
材質ナイロン
質量(kg)0.2
縦(mm)445
横(mm)305
適合フレーム1863894
2018年トラスコ掲載ページ9 0256
簡単に効率的にモップの取り外しが可能なハンドルです。
仕様エグゼクティブファイバーグラスモップハンドルクランプ付キBK
トラスコ品番836-2610
材質本体:グラスファイバー、ヘッド:ポリプロピレン
長さ(mm)1524
質量(kg)0.6
色ブラック
2018年トラスコ掲載ページ9 0250
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
洗剤を使い分ける事でより高度な除去が期待でき、医療用としても使用されているモップをご家庭で!
交換パッドをストックしておくと、その都度洗って使えるのでとても清潔で便利です。しかも水洗いだけでOK!
バクテリアや汚れを取り除く優れた水拭き用パッド。ジグザグ織りが頑固な汚れもしっかり除去。
場所や用途別に色分けすれば、交差汚染のリスクを軽減。優れた耐久性で、漂白剤の使用が可能。
綿モップと比べて最大95%洗剤の使用量を削減可能。500回まで洗濯可能(漂白剤使用の場合は200回まで)。
93度までの水温(漂白剤なし)で選択可能。
ラバーメイドコマーシャルプロダクツ全てのマイクロファイバー製品は、漂白剤の使用が可能。
優れた耐久性で、漂白剤が使用できない製品よりも効果的な清掃ができます。
ラバーメイドの製品は、pH値がより高い漂白剤にも対応。
漂白剤を使用していれば、水温が71度以下の場合でも殺菌効果があります。
クロストリジウム・ディフィシルやクロイツフェルト・ヤコブ病菌が存在する可能性のある場所に対するCDC認証消毒剤は漂白剤(次亜塩素酸系)のみとされています。
フレームとハンドルがワンタッチで脱着できる便利なモップシステムです。ダストモップ用のハンドルです。
適合機種ダストモップ
長さ(mm)1524
2018年トラスコ掲載ページ9 0268
『水拭きモップ』には他にこんなカテゴリがあります
- 水拭きモップ本体
- 水拭きモップ替糸
掃除用具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。