1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃幅(mm)」から絞り込む
18(1)
水回りや屋外での作業でも錆に強いので安心してお使い頂けます。刃の交換頻度が少なく済むため経済的です。厚めの折らない刃を採用しているため刃先が折れる心配が無く安心してお使い頂けます。刃はネジ式で確実にロックでき作業時の誤操作を防ぎます。切れ味が落ちた際は替刃への交換が可能です。精巧で鋭い刃が生み出す切れ味は、プロの厳しい作業環境に対応します。また、手に馴染む形状とサイズで家庭用など多用途に使用できます。
用途段ボール、紙、樹脂シート、布、ゴム、薄い木材、石膏ボード、発泡材、細い電源ケーブルなどの切断 寸法(mm)縦32×幅128×高22、刃長74×刃幅18×刃厚0.38 質量(g)37 刃幅(mm)18 材質(ホルダー)PBT・ABS 適合替刃替刃ステンレスルピカ
1本
399 税込439
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)