掃除機用ホース・パイプ :「フレーム」の検索結果
関連キーワード
全長20mの配管洗浄用のクリーニングホースです。業務使用用途として作成されており、耐久性の高い高圧ホースを採用しており、業務用高圧洗浄機でご利用いただけます。接続 M22 タイプ、外径 16mm 、最大吐出圧力: 12MPa まで対応しています。内径 DN6 です。このパイプをご利用いただくには、別途、パイプクリーニングノズル(接続R1/8)が必要です。別途、パイプクリーニングノズル(接続 R1/8 )必要です。
適合機種HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U、HDS 801 B
質量(kg)梱包:1.9
長さ(m)20
内径(Φ)DN6
圧力最大許容:140 (bar)
接続ねじM22×1,5
外径(mm)16
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
『掃除機用部品・消耗品・関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 掃除機用紙パック
- 掃除機用フィルタ
- 掃除機用ホース・パイプ
- 掃除機用ノズル・ブラシ
- 掃除機用バッテリー
- 掃除機用カーボンブラシ
- その他掃除機用部品・オプション
- 掃除機用スタンド
掃除機用部品・消耗品・関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。