「集塵量(L)」から絞り込む
エア式バキュームクリーナー掃除機用ペール缶バンド BAND-Pアクアシステム当日出荷
APPQO400、550、600をペール缶と固定させて持ち運びするのに最適です。APPQO400(550、600)をペール缶と固定させて持ち運びするのに最適。
用途APPQO400(550、600)をペール缶との固定にトラスコ品番829-1118適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600材質ステンレス寸法(mm)302×302×14質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~602018年トラスコ掲載ページ9 0051
『掃除機用部品・消耗品・関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
フィルターZAOH税込¥714¥649