急速充電器バッテリーパワープラス 18/60 (2.445-048.0)ケルヒャー当日出荷
バッテリーパワープラス 18Vリチウムバッテリー用の急速充電器です。 最大の充電供給により、急速充電が可能です。壁にも取り付けることができます。ハンディバキュームクリーナーHV 1/1 Bp Fs、床洗浄機BR 30/1 C Bp 共通の電池パック・充電器です。
トラスコ品番258-6929アズワン品番64-8861-75
充電器 EB30/1専用ケルヒャー4日以内出荷
EB 30/1 用リチウムイオンバッテリー充電用です。約 2時間でフル充電が可能。
適合機種EB 30/1質量(kg)0.7(アクセサリーを含まない)電流(A)【充電時】1.8電源【充電器用電源】100-240V(50-60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×150×105入数(個)1
『掃除機用部品・消耗品・関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
掃除機用部品・消耗品・関連用品 の新着商品
ページ: 1/ 3