「ホース長さ(m)」から絞り込む
1(5)
3(10)
5(10)
8(8)
10(96)
15
20(83)
30(48)
40(21)
50(25)
ホース長さ(m)をもっと見る
ケルヒャー家庭用kシリーズK2.K3.K4.K5現行モデルに対応しています。
ゴムホースで重量感はありますがクセが無く取り扱いし易くなっています。
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)11.5
常用圧力(MPa)23
最小破壊圧力(MPa)70
補強層ワイヤーブレード入り
排水管のパイプ詰まりにご使用ください。パイプ洗浄が簡単に行え、つまりを素早く解消できます。
内径40mm~200mmの排水管洗浄用です。
先端のノズルから高圧水が逆噴射し、排水管に沿って進みます。
角度90度以内の曲がり2箇所までは使用可能です
適合機種K2、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 バッテリーセット、K2 ホームキット、K3 サイレント ベランダ、K3 サイレント、K4 サイレント ホームキット、K5 サイレント カー & ホームキット、K MINI
ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ワンタッチカプラーと接続金具ともステンレス製とし錆の原因になる鉄製を使用していません。
用途屋根・家屋・外壁洗浄など
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)15.6
常用圧力(MPa)23
最小破壊圧力(MPa)70
補強層ワイヤーブレード入り
適合メーカー精和産業・日本ワグナー・フルテックなど
ノズル一体式極細洗管ホース
家庭用ケルヒャーKシリーズガンに接続できるプロ用洗管ホースです。
ホース内径(Φmm)3.6
ホース外径(Φmm)6.1
耐圧力(MPa)15
適合機種メーカーケルヒャー
ノズル外径(Φmm)8
ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ネジ式カプラー真鍮製・取り付け金具ステンレス製とし錆の原因になる鉄製を使用していません。
用途ビルメンテナンス・家畜舎洗浄など
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)15.6
常用圧力(MPa)23
最小破壊圧力(MPa)70
補強層ワイヤーブレード入り
適合メーカー蔵王産業・スーパー工業・ホンダ・マキタなど
1分サイズは最も細い洗管ホースになります
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄
ホース外径(Φmm)6.1
耐圧力(MPa)15
付属品1/4(2分)ニップル
ホース内径(Φmm)3.6
特殊ケプラー補強により柔軟で軽量な高圧洗浄ホース。現場持ち運びに大変便利なホース。
常用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)9.5
耐熱温度(℃)0~80
補強層特殊繊維ケプラー
ホース外径(Φmm)16.5
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.2
適合メーカー精和産業、フルテック、日本ワグナーなど
高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。ガンコな汚れもしっかり落とす確かな洗浄力をサポートします。ホース金具のシート面がすり鉢状になっています。
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)17.4
耐熱温度(℃)0~60
補強層ワイヤーブレード
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.33
2分サイズは業務用で多く使用されます
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄
ホース内径(Φmm)6.4
ホース外径(Φmm)9.3
耐圧力(MPa)10
付属品1/4(2分)ニップル
ワイヤー補強でスリム化された高圧洗浄ホースになります。現場持ち運びに大変便利なホース。
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)15.4
耐熱温度(℃)0~60
補強層ワイヤーブレード
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.24
適合メーカー蔵王産業、スーパー工業、ホンダ、マキタなど
用途高温水洗浄
材質【金具・ニップル】SS・SC相当鋼(表面処理:亜鉛メッキ・クロメート処理)
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)85
ホース内径(Φmm)9.5
流体温度(℃)0~+120
材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム
最小破壊圧力(MPa)61.5
補強層1W
ホース外径(Φmm)17.2
質量(g/m)360
推奨雰囲気温度(℃)0~+70
材質(内管)耐高温水合成ゴム
ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。
用途ワンタッチカプラーやネジ式カプラーを再利用する場合の交換用ホース。
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)15.6
常用圧力(MPa)23
最小破壊圧力(MPa)70
補強層ワイヤーブレード入り
材質(金具)ステンレス
使用ホース3/8(3分)
ワイヤー補強でスリム化された高圧洗浄ホースになります。現場持ち運びに大変便利なホース。
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)15.4
耐熱温度(℃)0~60
補強層ワイヤーブレード
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.24
適合メーカー精和産業、フルテック、日本ワグナーなど
ホース長さ(m)15
トラスコ品番819-0883
適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
電気不要の高圧ノズル付高圧洗浄ホース(洗浄ボトル付)。
電気不要でスリム形状のノズルから高圧水流で噴射。
噴射方式は可変3モード(ストレート/シャワー/拡散)。
伸縮ホースで使用時15m、格納時5mで収納に便利。
多用途な蛇口接続アタッチメント、洗剤ボトル付属。
水道水より圧を高めます。
用途洗車や庭掃除で使える高圧ノズル付きホースとして
セット内容先端ノズル、多用途蛇口接続アタッチメント、洗剤ボトル、伸縮ホース
ホース長さ(m)使用時:約15、格納時:約5
ノズル噴射角度可変
総質量(kg)約1.1
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。ガンコな汚れもしっかり落とす確かな洗浄力をサポートします。ホース金具のシート面がすり鉢状になっています。
ホース内径(Φmm)6.4
ホース外径(Φmm)13.4
耐熱温度(℃)0~60
補強層ワイヤーブレード
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.23
適合メーカーバンザイ、岡常歯車製作所、ニッサルコなど
1分5厘サイズは業務用で多く使用されます
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄
ホース内径(Φmm)4.8
ホース外径(Φmm)7.6
耐圧力(MPa)12
付属品1/4(2分)ニップル
長尺使用時の折れを防ぐ耐キンク製に優れております。カバーの耐摩耗性を強化し、カバーとブレードの接着を強固にしてありますので長期間ご使用いただけます。
用途高圧洗浄・配管洗浄
材質口金具:鉄メッキ付
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高温水洗浄
材質【金具・ニップル】SS・SC相当鋼(表面処理:亜鉛メッキ・クロメート処理)
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)85
ホース内径(Φmm)9.5
流体温度(℃)0~+120
材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム
最小破壊圧力(MPa)61.5
補強層1W
ホース外径(Φmm)17.2
質量(g/m)360
推奨雰囲気温度(℃)0~+70
材質(内管)耐高温水合成ゴム
高圧洗浄機用の15mホースです。内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧315Barです。
EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Cほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。
。
ID:ID 8。
温度 (℃):最大 155。
最大許容圧力 (bar):315。
長さ (m):15。
接続ねじ:2 x EASY!Lock。
梱包質量 (kg):3.4。
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)
種別ID:8
長さ(m)15
温度(℃)最大155
接続ねじ2×EASY!Lock
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
高圧洗浄機用の15mホースです。内径6mm、耐熱温度155℃、耐圧250Barです。
EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。
。
ID:ID 6。
温度 (℃):最大 155。
最大許容圧力 (bar):250。
長さ (m):15。
接続ねじ:2 x EASY!Lock。
梱包質量 (kg):2.9。
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)
種別ID:6
長さ(m)15
温度(℃)最大155
接続ねじ2×EASY!Lock
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
柔軟性抜群の洗管ホースとなります。ノズル脱着式。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄
ホース内径(Φmm)5
ホース外径(Φmm)9
耐圧力(MPa)17
付属品ショート金具(SUS)(1/8オスねじ、1/4(2分)ニップル)
先端ノズル脱着式1/8オネジ
樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用
ホース長さ(m)15
ホース内径(Φmm)9.5
最高使用圧力(MPa)6.7
トラスコ品番135-8889
セット内容取付ベース一式、一次側ホース1.5m
材質樹脂ドラム
質量(kg)13.7
本体寸法(mm)430×380×256
取付金具(一次側)3/8メスシートユニオン
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質【口金具】ステンレス
品番【口金具】1
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)22.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×15.0
ねじ規格【口金具品番1】R3/8
半径(Φmm)【取り回し】60
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具とカプラは全部ステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質【口金具・カプラ】ステンレス
品番【口金具・カプラ】1+3CPF=1+3CSF
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)22.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.0
半径(Φmm)【取り回し】50
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質【ケルヒャー金具】真鍮
品番【ケルヒャー金具】K1
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)22.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.0
半径(Φmm)【取り回し】50
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製、クイックカプラは真鍮製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質【クイックカプラ】真鍮、【口金具】ステンレス
品番【口金具・クイックカプラ】1+NC17=1+NC17C
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)22.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×15.0
半径(Φmm)【取り回し】60
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質【口金具】鉄
品番【口金具】1=5
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×18.5
ねじ規格【口金具品番1】R1/2、【口金具品番5】G1/2(メスネジ/30°オスシート)
半径(Φmm)【取り回し】70
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製、クイックカプラは真鍮製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質【クイックカプラ】真鍮、【口金具】ステンレス
品番【口金具・クイックカプラ】1+NC16=1+NC16C
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)22.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.0
半径(Φmm)【取り回し】50
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質【ケルヒャー金具】真鍮
品番【ケルヒャー金具】K1=K2
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)22.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.0
半径(Φmm)【取り回し】50
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質【口金具】ステンレス
品番【口金具】1
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)22.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.0
ねじ規格【口金具品番1】R1/4
半径(Φmm)【取り回し】50
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質【口金具】ステンレス
品番【口金具】1=5
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)22.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×15.0
ねじ規格【口金具品番1】R3/8、【口金具品番5】G3/8(メスネジ/30°オスシート)
半径(Φmm)【取り回し】60
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質【4CPM(B)】真鍮、【4CSF(RS)】<本体>真鍮 / <リング>ステンレス、【口金具】ステンレス
品番【口金具・カプラ】1+4CSF(RS)=5+4CPM(B)
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×18.5
半径(Φmm)【取り回し】70
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラはステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質【口金具】鉄
品番【口金具・カプラ】1-SS+4CSF=5-SS+4CPM
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×18.5
材質(カプラ)ステンレス
半径(Φmm)【取り回し】70
従来品と比べて細くなり、さらに従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・カプラはステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質【口金具・カプラ】ステンレス
品番【口金具・カプラ】1+4CSF=5+4CPM
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×18.5
半径(Φmm)【取り回し】70
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質【口金具】SUS
品番【口金具】1=5
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×18.5
ねじ規格【口金具品番1】R1/2、【口金具品番5】G1/2(メスネジ/30°オスシート)
半径(Φmm)【取り回し】70
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質【4CPM(B)】真鍮、【4CSF(RS)】<本体>真鍮 / <リング>ステンレス、【口金具】鉄
品番【口金具・カプラ】1-SS+4CSF(RS)=5-SS+4CPM(B)
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×18.5
半径(Φmm)【取り回し】70
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具とカプラは全部ステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質【口金具・カプラ】ステンレス
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)22.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.0
半径(Φmm)【取り回し】50
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質【口金具】ステンレス
品番【口金具】1=5
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)22.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.0
ねじ規格【口金具品番1】R1/4、【口金具品番5】G1/4(メスネジ/30°オスシート)
半径(Φmm)【取り回し】50
1
2
次へ
『高圧洗浄機用アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
高圧洗浄機用ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。