82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧洗浄機用 高圧扇形ノズル いけうち高圧洗浄機用 高圧扇形ノズルいけうち(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノズル本体の噴口部にセラミックを使用した一体型ノズル1/4異径ブッシング付なので1/8、1/4ネジに対応 スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生
用途高圧洗浄材質真ちゅう
高圧洗浄機アクセサリー フレキシブル可変ノズル360° ケルヒャー高圧洗浄機アクセサリー フレキシブル可変ノズル360°ケルヒャー(10件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ノズルの向きを360°自由に変えることができるので、洗いにくい場所も楽に洗浄できます。また、長さが短いので、狭い場所での洗浄にも最適です。
適合機種K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)
噴射角度調整FAノズル IDROTOJET2 TECOMEC噴射角度調整FAノズル IDROTOJET2TECOMEC(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
直噴から60度の扇状に噴射角度が調整できます。 前後で高圧調整、回して角度調整。
取付サイズRc1/4耐圧(MPa)20.7吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)150
サイクロンジェットノズル 028 ケルヒャーサイクロンジェットノズル 028ケルヒャー(10件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
サイクロンジェットノズル品番 2.643-244.0、4.764-244.0、4.764-243.0、4.763-991.0、の後継品です
ターボノズルメンテナンスキット 京セラインダストリアルツールズターボノズルメンテナンスキット京セラインダストリアルツールズ(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
リョービAJP高圧洗浄機(ターボノズルランス先端交換キット)
適合本体AJP-1600
工進エンジン洗浄機JCE用 ノズルランス 工進工進エンジン洗浄機JCE用 ノズルランス工進
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ノズルランス部分の交換用として。適合機種をよくご確認下さい。
用途交換・補修用として関連資料専用部品(7.4MB)
工進エンジン洗浄機JCE用 回転ノズル噴口(サイクロンノズル) 工進工進エンジン洗浄機JCE用 回転ノズル噴口(サイクロンノズル)工進(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
洗浄力が高い回転ノズル噴口(サイクロンノズル) 適合機種をよくご確認下さい。
用途交換・補修用として関連資料専用部品(7.4MB)
工進エンジン洗浄機JCE用 ディスクフィルター 工進工進エンジン洗浄機JCE用 ディスクフィルター工進(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
用水路での使用等、清水以外で使用する際に異物の混入を防ぐディスクフィルター
用途用水路などでの使用時に適合小型エンジン式洗浄機JCE用
可変ノズルFA 日本ワグナー可変ノズルFA日本ワグナー(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
高圧洗浄機用アクセサリー・可変ノズルFA 狭角で強噴射、広角の弱噴射で高い作業性。ノズル先端を回すことでパターン角度を自由に変えることができるノズルです。
仕様パターン角度を0~80°で自由に変えられるR1/4F(メス)
フォームノズル ケルヒャーフォームノズルケルヒャー
2,398税込2,638
1個
当日出荷
泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして塗布する家庭用高圧洗浄機用のアクセサリーです。中性・アルカリ性・酸性の洗浄剤をご使用いただけます。タンク容量:300mL。※塩素系洗剤や農薬はご使用いただけません
用途・自動車の洗車・ガラスの温室・バイクやスクーターの清掃・テラス・ブラインド/ローラーシャッター・小道(庭) 玄関、車道・フェンスやブロック塀・キャンピングカー質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×93×118対応機種ケルヒャー家庭用高圧洗浄機全般(※KHBシリーズ、OCシリーズは未対応)
管洗浄 ロータリー逆噴射ノズル 中部高圧ホース管洗浄 ロータリー逆噴射ノズル中部高圧ホース
29,980税込32,978
1個
当日出荷
洗管用ホースのオス金具に接続。噴射口が回転しながら洗浄します。
材質ステンレス孔径(Φmm)×数1.0×後3
スーパーターボノズル(ニップル付) PAスーパーターボノズル(ニップル付)PA(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
精和産業で「スーパーターボノズル」、フルテックで「トルネードノズル」と呼称されています。 MP型(回転ノズルにスプリングが内蔵されていますので使い勝手がいいです) ノズルは040サイズ。
付属品2分ニップル+1分2分異径ニップル呼び040
工進エンジン洗浄機JCE用 ガン本体 工進工進エンジン洗浄機JCE用 ガン本体工進
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
ガン本体部分の交換用として。適合機種をよくご確認下さい。
用途交換・補修用として
高圧洗浄機 JCEシリーズ ショートノズルガン 工進高圧洗浄機 JCEシリーズ ショートノズルガン工進
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ショートガンで車の下回りなど狭い範囲に。 適合機種をよくご確認下さい。
用途至近距離で作業したい時に長さ(mm)460材質/仕上真鍮関連資料専用部品(7.4MB)
3/8逆噴射ノズルM型 30/100GS用 アサダ3/8逆噴射ノズルM型 30/100GS用アサダ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
全長が短く、曲がりに強い形状です。
用途高圧洗浄機の3/8 洗管ホース用ノズル。適合高圧洗浄機30/100GS用洗管ホース寸法(mm)Φ24×25穴数5(後方)アズワン品番64-6750-18
真鍮製FA可変ノズル 中部高圧ホース真鍮製FA可変ノズル中部高圧ホース(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
高圧洗浄機用可変ノズル(FAノズル)。ストレートから60度まで手元で調整できます。ボディが真鍮製で長期間ご使用できます。
接続1/4メネジ
各種ショートノズル お得セット TECOMEC各種ショートノズル お得セットTECOMEC
6,698税込7,368
1セット
当日出荷
足場での洗浄作業によく使用されます。
直噴ノズル ケルヒャー直噴ノズルケルヒャー
3,298税込3,628
1個
欠品中
直噴ノズルは、手の届きにくい場所や高い場所、狭いすき間の洗浄に適しています。 OC 3のトリガーガンに取り付けて使用します。 標準ノズルより強力で細い水流を噴射します。 ペットには使用しないでください。
適合機種OC 3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29×27×27
色別クイックノズル(工進・マルナカ・マルゼンなど) 中部高圧ホース色別クイックノズル(工進・マルナカ・マルゼンなど)中部高圧ホース
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
海外生産の高圧洗浄機で多く使用されています。対応メーカー:コーシン、マルナカ、マルゼン等サイズ:035赤色 : 0度 (ストレート)オレンジ色 : 15度 緑色 : 25度 白色 : 40度 黒色 : ソープ用5個1セット
トルネードノズル スーパー工業トルネードノズルスーパー工業(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
広範囲を効率よく洗浄可能です。ひのき、杉の皮剥ぎやアルミダイキャストなどの型洗浄、バリ取りなどに効果的です。
用途タービンガンをトルネードノズルに変更できます。質量(kg)1
回転ノズルAB型 日本ワグナー回転ノズルAB型日本ワグナー
12,980税込14,278
1個
欠品中
高圧洗浄機用アクセサリー・可変ノズルAB型 ノズルの先端を水圧で回転させ、さらに洗浄力をアップさせることができるノズルです。
仕様軽量タイプ・ノズルを水圧で回転させて洗浄力アップR1/4オス
140mm ピストルグリップノズル(3パターン) エスコ140mm ピストルグリップノズル(3パターン)エスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷
水量調整により直射噴霧が可能。 ステンレス製バネ付き。 噴射部分のねじ山を保護するラバーヘッド付き。 別売のノズルを取り付けられるねじ山つき真鍮製ノズル。 温水も使用可。継続噴射用の固定クリップつき。 スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)。
仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-7B全長(mm)140接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)ダイカスト材質(ヘッド)ポリエチレン
高圧洗浄機用ジェットノズル BOSCH(ボッシュ)高圧洗浄機用ジェットノズルBOSCH(ボッシュ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
標準付属の扇状ノズルです。
用途ベーシックで使いやすい扇状噴射、広範囲の洗浄に最適。トラスコ品番250-4832適合機種EA110、AQT33-11、UA125幅(mm)110高さ(mm)38質量(g)74奥行(mm)38
800ml フォームスプレーガン(プラグ付) エスコ800ml フォームスプレーガン(プラグ付)エスコ(1件のレビュー)
8,390税込9,229
1個
当日出荷
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグ付エスコ品番EA124LA-121P材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン質量(g)307容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)接続ねじ3/4”NHメス適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63タンク寸法(mm)105×124×123(H)
ノズルアダプター BOSCH(ボッシュ)ノズルアダプターBOSCH(ボッシュ)
499税込549
1個
当日出荷
マルチ集じん機GAS10PS型、GAS18V-10LPH型に標準付属のノズルアダプターです。
用途様々な吸じんアダプターと本体ホースの接続に。トラスコ品番246-5700適合機種GAS10、GAS10PS、GAS18V-10LH、GAS18V-10LPH質量(g)80アズワン品番65-1940-38
KHB専用 フォームノズル ケルヒャーKHB専用 フォームノズルケルヒャー
2,698税込2,968
1本
当日出荷
泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして塗布するアクセサリーです。 中性・アルカリ性・酸性の洗浄剤をご使用いただけます。
質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×93×132タンク容量(mL)300
管洗浄 逆噴射ノズル(スズラン) 中部高圧ホース管洗浄 逆噴射ノズル(スズラン)中部高圧ホース
32,980税込36,278
1個
当日出荷
洗管用ホースショート金具に接続します。エルボ配管等の使用でノズルを誘導します。
ねじサイズ1/8(1分)孔径(Φmm)×数1×後6最大幅(mm)12材質ステンレス
アングルノズル HiKOKI(旧:日立工機)アングルノズルHiKOKI(旧:日立工機)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
バリオスプレーノズル マキタバリオスプレーノズルマキタ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
適合機種MHW080D
高圧洗浄機 フレキシブルノズル アイリスオーヤマ高圧洗浄機 フレキシブルノズルアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
【パーツ対応表あり】延長パイプFAPに連結して使用できます。 180度の屈折が可能ですので、届きにくい場所やスキマに最適です。 先端を回すと、広角の水流に切り替えることが出来ます。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 延長パイプ FHP-EP16 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番484-8276適合機種FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機(高圧洗浄機FB-501、FB-504には適合しません。)(A型接続口)材質ナイロン、PVC質量(g)425寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.8~39.5×3.8×3.8関連資料高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1/4スズランノズルM2型 アサダ1/4スズランノズルM2型アサダ
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ターボノズル WORXターボノズルWORX
4,898税込5,388
1個
当日出荷
ハイドロショットターボノズル
扇形ノズル 日本ワグナー扇形ノズル日本ワグナー
3,998税込4,398
1個
当日出荷
高圧洗浄機用アクセサリー・扇形ノズル
用途高圧洗浄機をより快適に使用していただくために仕様パターン角度15°・取付ネジR1/4オス
スプレーノズル(3パターン/プラグ付) エスコスプレーノズル(3パターン/プラグ付)エスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
水量調整により直射噴霧が可能。 水・温水どちらも使用可能。 スプレー部のねじ山を保護するラバーヘッド付。 プラグ付。スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)。
エスコ品番EA124LA-7P全長(mm)140接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)ダイカスト
工進エンジン洗浄機JCE用 吸入ストレーナー 工進工進エンジン洗浄機JCE用 吸入ストレーナー工進
3,898税込4,288
1個
当日出荷
異物の混入を防ぐ吸入ストレーナー
用途交換・補修用として適合本体JCE1107・1408・1408U・JCE1107DX・1408DX・1408UDX・1510K・1510UKトラスコ品番118-6034質量(kg)0.4アズワン品番64-9480-57関連資料専用部品(7.4MB)
ターボガード 京セラインダストリアルツールズターボガード京セラインダストリアルツールズ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
トラスコ品番442-9796適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
eco!Booster TR 033 ケルヒャーeco!Booster TR 033ケルヒャー
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ケルヒャー eco!Booster は全く新しい発想から生まれた、業務用高圧洗浄機用の新型ノズルです。 風の流れを水流に加え、勢いをつけることで、洗浄力を維持しつつ、広い洗浄幅を清掃できます。通常の高圧洗浄機用の標準パワーノズルと比較して、洗浄幅が1.5倍となり、一度で広範囲を洗浄できるため、作業時間が2/3 に削減でき、作業効率の向上と、作業時間の短縮、使用水量の抑制が可能です。通常よりも1.5倍の幅を洗浄できるにもかかわらず、耐衝撃力も同等をキープしています。 当製品はEASY !Lockインターフェースと互換性があり、高圧洗浄機のランスに接続するだけで簡単に使用できます。凹凸のある表面や、柱、石像、車両などの洗浄に効果を発揮します。マンションの共用部や壁面清掃、車両の清掃、農業における家畜小屋の清掃、建物・外壁・フェンスなどの清掃ほか、幅広い用途でご活用いただけます。
用途マンション共用部・壁面清掃。 車両の清掃。 家畜小屋の清掃。 建物・外壁・フェンスなどの清掃。質量(kg)梱包質量:0.5サイズノズルサイズ:33圧力最大作動圧力 (bar):最大300温度(℃)最大85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×65×310接続ねじEASY!Lock 対応
泡ノズル 京セラインダストリアルツールズ泡ノズル京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
対応機種BPW-1800L1
噴口ノズルチップ スーパー工業噴口ノズルチップスーパー工業
3,498税込3,848
1個ほか
翌々日出荷
質量(g)100タイプ噴口直射タイプ
デュアルノズル スーパー工業デュアルノズルスーパー工業
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
2つのノズルで直噴と扇形の洗浄が可能です。
質量(kg)1
高圧洗浄機用ノズル