絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ケルヒャー(49)
  • アサダ(31)
  • スーパー工業(8)
  • 工進(6)
  • ホンダ(4)
  • フルテック(4)
  • 中部高圧ホース(4)
  • 京セラインダストリアルツールズ(4)
  • 日本ワグナー(3)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(3)
  • マキタ(3)
  • マルヤマエクセル(3)
  • GLORIA(3)
  • WORX(3)
  • ノーブランド(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • いけうち(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(18)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

高圧洗浄機用ノズル :「ISO」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
140mm ピストルグリップノズル(3パターン) エスコ140mm ピストルグリップノズル(3パターン)エスコ
1,580税込1,738
1個
欠品中
水量調整により直射噴霧が可能。 ステンレス製バネ付き。 噴射部分のねじ山を保護するラバーヘッド付き。 別売のノズルを取り付けられるねじ山つき真鍮製ノズル。 温水も使用可。継続噴射用の固定クリップつき。 スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)。
仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-7B全長(mm)140接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)ダイカスト材質(ヘッド)ポリエチレン
800ml フォームスプレーガン(プラグ付) エスコ800ml フォームスプレーガン(プラグ付)エスコ(1件のレビュー)
8,390税込9,229
1個
当日出荷
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグ付エスコ品番EA124LA-121P材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン質量(g)307容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)接続ねじ3/4”NHメス適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63タンク寸法(mm)105×124×123(H)
スプレーノズル(3パターン/プラグ付) エスコスプレーノズル(3パターン/プラグ付)エスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
水量調整により直射噴霧が可能。 水・温水どちらも使用可能。 スプレー部のねじ山を保護するラバーヘッド付。 プラグ付。スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)。
エスコ品番EA124LA-7P全長(mm)140接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)ダイカスト
サイクロンジェットノズル (家庭用) エスコサイクロンジェットノズル (家庭用)エスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
ブーストモード高圧の水を回転させながら噴射します。
用途コンクリートの苔や外壁などの頑固な汚れ材質PA質量(g)150サイズ(mm)450×41×41
マルチジェット エスコマルチジェットエスコ
7,330税込8,063
1個
翌日出荷
洗浄も散水も、1つのノズルで簡単に切り替えできます。1つのノズルで5通りの洗浄や散水モードを搭載、用途に合わせてノズルを交換する必要がありません。
用途EA115KN-2、旧-1用。全長(mm)423
スプレーノズル[2パターン] エスコスプレーノズル[2パターン]エスコ
2,130税込2,343
1セット
翌日出荷
プラグ付。ボディ材質はアルミニウム合金ダイカスト、グリップ部分はTPR。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。水量調節ツマミ付。
全長(mm)181接続ねじ3/4”NHメス
スプレーノズル[2パターン] エスコスプレーノズル[2パターン]エスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
プラグなし。ボディ材質はアルミニウム合金ダイカスト、グリップ部分はTPR。水量調節ツマミ付。
全長(mm)181質量(g)154接続ねじ3/4”NHメス
[EA115KT-2C,-6B用]窓用ノズル エスコ[EA115KT-2C,-6B用]窓用ノズルエスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
仕様窓、ガラス、鏡などの掃除用ノズル質量(kg)0.1サイズ255(L)×43(W)×130(H)mm対応機種EA115KT-2C、-6B、-11
スプレーノズル(プラグ付) エスコスプレーノズル(プラグ付)エスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
プラグ付。トリガー材質はABS樹脂。ハンドル材質は 熱可塑性ゴム(TPR)。片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
全長(mm)178接続ねじ3/4”NHメス
スプレーノズル(7パターン・プラグ付) エスコスプレーノズル(7パターン・プラグ付)エスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
プラグ付。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。連続噴射クリップ付。水量調節可能。スプレーパターン7種 (フラット、ファン、センター、フル、ミスト、ジェット、ガーデン)。
全長(mm)178接続ねじ3/4”NHメス
スプレーノズル(7パターン) エスコスプレーノズル(7パターン)エスコ
2,190税込2,409
1個
翌日出荷
プラグなし。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。連続噴射クリップ付。水量調節可能。スプレーパターン7種 (フラット、ファン、センター、フル、ミスト、ジェット、ガーデン)。
全長(mm)178接続ねじ3/4”NHメス
交換用カップ エスコ交換用カップエスコ
1,250税込1,375
1箱(2個)
翌日出荷
EA340X-80、-100、XA-180/-300の交換用ラバーカップ
エスコ品番EA340XA-1
[充電式]マルチクリーナー エスコ[充電式]マルチクリーナーエスコ
2,930税込3,223
1個
翌日出荷
適用型番EA115KZ-1A。手の届きにくい場所や高い場所、狭いすき間の洗浄に適しています。標準ノズルより強力で細い水流を噴射します。
スプレーノズル(15mm用ステム・ホースバンド付) エスコスプレーノズル(15mm用ステム・ホースバンド付)エスコ
3,200税込3,520
1セット
翌日出荷
15mm用ステム・ホースバンド付。トリガー材質はABS樹脂。ハンドル材質は 熱可塑性ゴム(TPR)。片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
全長(mm)178接続ねじ3/4”NHメス
スプレーノズル エスコスプレーノズルエスコ
2,230税込2,453
1個
翌日出荷
プラグなし。トリガー材質はABS樹脂。ハンドル材質は 熱可塑性ゴム(TPR)。片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
全長(mm)178接続ねじ3/4”NHメス
スプレーノズル(8パターン・プラグ付) エスコスプレーノズル(8パターン・プラグ付)エスコ
3,410税込3,751
1個
翌日出荷
プラグ付。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。ホースをねじらずに首振りするので、ホースのねじれを70%軽減します。フロントトリガーなので軽い力で握れます。スプレーパターン8種 (ジェット、フラワー、スイープ、ガーデン、リンス、シュラブ、クリーン、ソフトウォッシュ)。
全長(mm)219接続ねじ3/4”NHメス
スプレーノズル(プラグ付) エスコスプレーノズル(プラグ付)エスコ
2,950税込3,245
1個
翌日出荷
プラグ付。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。連続噴射クリップ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
全長(mm)210接続ねじ3/4”NHメス
[EA115TR-6・11用]フォームノズル(調整式) エスコ[EA115TR-6・11用]フォームノズル(調整式)エスコ
6,020税込6,622
1個
翌日出荷
材質樹脂寸法(mm)370×220×82タンク容量(mL)750mlアズワン品番64-7817-49
[充電式]マルチクリーナー エスコ[充電式]マルチクリーナーエスコ
4,270税込4,697
1個
翌日出荷
適用型番EA115KZ-1A。シャワーのような柔らかな水圧で水が出ます。散歩後のペットの手足の洗浄や、海水浴後のシャワーの代わりにも使用できます。
スプレーノズル(8パターン) エスコスプレーノズル(8パターン)エスコ
3,230税込3,553
1個
翌日出荷
プラグなし。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。ホースをねじらずに首振りするので、ホースのねじれを70%軽減します。フロントトリガーなので軽い力で握れます。スプレーパターン8種 (ジェット、フラワー、スイープ、ガーデン、リンス、シュラブ、クリーン、ソフトウォッシュ)。
全長(mm)219接続ねじ3/4”NHメス
140mm スプレーノズル(7パターン/プラグ付) エスコ140mm スプレーノズル(7パターン/プラグ付)エスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
スプレーパターン7種(コーン、ストリーム、フル、シャワー、ジェット、フラット、ミスト)。 プラグ付。
エスコ品番EA124LA-6P材質ポリマー全長(mm)140接続ねじ3/4”NHメス
充電式マルチクリーナー (家庭用) エスコ充電式マルチクリーナー (家庭用)エスコ
38,500税込42,350
1セット
3日以内出荷
ケルヒャー OC 3 Foldableに便利なブラシとノズルをセットしたエスコオリジナル商品です。細部の洗浄やドロ汚れを落としたい時に便利なブラシ付きです。コンパクトで持ち運び可能な、バッテリータイプの洗浄機給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせず色々な場所・シーンで使用できます。水を入れてスイッチを押してトリガーガンを握るだけで洗浄開始面倒な準備は不要です。40℃までのお湯が使用可能柔らかくして汚れを落としやすくするお湯も使用でき、ビーチや緊急時の簡易シャワーとしても便利です。保管時や移動に便利な折りたたみ式です。バッテリー駆動時間が長く、繰り返し充電して使用可能バッテリーの充電時期を LED 表示でお知らせします。本体のUSBタイプCの充電用差込口は、車内やモバイルバッテリーなど外出先でも自由に充電可能。低圧でもやさしく効率的に洗浄フラットジェット付き標準ノズルは、届きにくい場所も確実かつ正確に洗浄します。コーンスプレーノズルは、犬の足など、より繊細な洗浄に適しています。リチウムイオンバッテリー内蔵だから、キャンプ場やビーチなど電源のない外出先などでも使用できます。
用途アウトドアやビーチ、ペットやお墓掃除などの屋外はもちろん、家周りの窓や網戸、ベランダやキッチンの排水溝、浴室やエアコンのフィルターなど、今まではこすって落としていた、泥や花粉、ほこりやヌメリ汚れなどの洗浄に付属品リチウムイオンバッテリー(内蔵)、トリガーガン、フレックスホース、フラットジェットノズル、充電アダプター、充電用USBケーブル(充電アダプター側:タイプA、本体側:タイプCトリガーガン・フレックスホース・フラットジェットノズル)、ウォッシュブラシ、シャワーノズル、直噴ノズル材質PP質量(kg)2.2電源6Vリチウムイオンバッテリー (2.0Ah)タンク容量(L)【給水タンク】8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【タンク折りたたみ時】298×305×108【タンク展開時】298×305×271ホース長さ(m)1.8連続使用時間(分)15最大吐出圧力(MPa)0.5使用環境温度(℃)0~40充電時間(分)150音圧レベル(dB)64防水性IPX4最大吐出水量(L/min)2アダプタタイプ【充電アダプター】5V/2A
高圧洗浄機用ノズル